Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5URG9 asztali digitális multiméter | AE6RBL

APPROVED VENDOR 5URG9 asztali digitális multiméter

Raktáron
Tétel: AE6RBL Modell: 5URG9
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
€399.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális asztali multiméter
AC erősítők400 uA - 10 A
Alapvető DC pontosság+/- 0.025
Kapacitancia40 nF és 40 mF között
grófok39999
kijelzőDupla háttérvilágítású kijelző
Frekvencia számláló40 Hz és 400 MHz között
FelületRS232C és USB
Biztonsági besorolásCE
Temp. Hatótávolság-40 F-tól 1832 F-ig, (-40 C-100 C-ig)
Igaz RMSIgen
Feszültség (AC)4 és 1000V között
Feszültség (DC)400 mV és 1000 V között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.59
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód9030310000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Amper DC (400 uA-tól 10 A-ig)
    • Auto Ranging (Igen)
    • Ellenállás (400-40 M)
    • Különleges jellemzők: 4-20 mA hurok

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5URG9 asztali digitális multiméter
€399.13 /Mértékegység