LOVEJOY 68514436712 távtartó agy, furat 5/8 hüvelyk, öntöttvas | AK3ZDD 36712 / 6SCH 5/8

LOVEJOY 68514436712 távtartó agy, furat 5/8 hüvelyk, öntöttvas

Tétel: AK3ZDD Típus: 68514436712Kereszthivatkozás: 36712 / 6SCH 5/8
€92.87 /Mértékegység
Ez a termék csak 10 többszörösében szállítható
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSC típusú hub
Térfogatméret5 / 8 "
Furat típusaKész Bore
színekSzürke
Csatolás típusaS-Flex
L méret1.22 "
SL méret0.63 "
HP besorolás @ 100 RPM0.7hp
HP besorolás @ 1200 RPM8.6hp
HP besorolás @ 1800 RPM12.9hp
HP besorolás @ 3600 RPM25.7hp
Hub #6SCH
KulcsméretNincs Keyway
AnyagÖntöttvas
Max. Furat1.375 "
Max. Sebesség6000 rpm
Névleges nyomaték (EPDM hüvelyrel)450 In.Lbs.
Dia kívül.2.5 "
Szál5 / 16-18
Torziós merevség1718 In.Lbs./Rad

Termékváltozatok

TermékekModellTérfogatméretKulcsméretHub #Dia kívül.L méretSL méretÁr
LOVEJOY 68514436718 távtartó agy, furat 3/4 hüvelyk, öntöttvas | AK4AEU 36718 / 8SCH 3/4 RSB 685144367183 / 4 "Nincs Keyway8SCH3.25 "1.72 "0.66 "€106.60
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514436737 távtartó agy, furat 1-1/8 hüvelyk, öntöttvas | AK4AHW 36737 / 11SCH 1-1/8 RSB 685144367371-1 / 8 "Nincs Keyway11SCH5.25 "2.72 "1.36 "€341.12
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514436714 távtartó agy, furat 5/8 hüvelyk, öntöttvas | AL2XDW 36714 / 7SCH 5/8 685144367145 / 8 "Nincs Keyway7SCH2.81 "1.47 "0.71 "€85.28
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514436712 távtartó agy, furat 5/8 hüvelyk, öntöttvas
€92.87 /Mértékegység