Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER P21R-PH060R-14 JÓVÁHAGYOTT szaniterlemez görgő, merev, fenolos, 1200 font. Terhelhetőség, 6 hüvelykes kerékátm. | CE9FMP 55KC21 / 489D04

GRAINGER P21R-PH060R-14 APPROVED Sanitary Plate Caster, Rigid, Phenolic, 1200 Lbs. Load Rating, 6 Inch Wheel Dia.

Raktáron
Tétel: CE9FMP Modell: P21R-PH060R-14Cross Ref: 55KC21 / 489D04

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€34.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezöntő
Csapágy típusÁrnyékoló roló
AlapszínFekete
Alapvető anyagfenolos
Keret színeEzüst
Keret befejezéseCinkkel bevont
Keret anyagAcél
KeménységRockwell 102E
LyukmintaB
Agy hossza2 3 / 16 "
Belső furatlyuk-távolság3 "x 3"
Terhelési érték1200 lbs.
Rögzítőcsavar átmérője3 / 8 "
Szerelési magasság7 1 / 2 "
Tartó lemez4 "x 4 1 / 2"
Nem jelölésIgen
A rögzítő furatok száma4
Kerekek száma1
A csavarlyukak távolságán kívül2 5 / 8 "x 3 5 / 8"
Forgó sugárNincs - merev görgő
Kerék színeFekete
Kerékátmérő6"
Kerék anyagafenolos
Kerék típusaLakásmentes
Kerék szélessége2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.2725
Származási országKína

Termékváltozatok

TermékekModellBelső furatlyuk-távolságTételTerhelési értékRögzítőcsavar átmérőjeA csavarlyukak távolságán kívülKerék szélességeÁr
GRAINGER 493W82 szabványos lapos görgő, merev, fenol, 225 lbs kapacitás, 3 hüvelykes kerékátmérő | CE9FMM 493W821-1/16" x 3-15/32"Merev lemez görgő225 lb5 / 16 "1-3 / 16 "x 4"1 1 / 4 "€21.86
GRAINGER P21R-PH080R-14 szabványos lapos görgő, merev, fenol, 1250 lbs kapacitás, 8 hüvelykes kerékátmérő | CE9FMN 55KC23 P21R-PH080R-142-5/8" x 3-5/8"Merev lemez görgő1250 lb3 / 8 "3 "x 3"2"€45.15
GRAINGER P21R-PH050R-14 szabványos lapos görgő, merev, fenolos, 1000 font, 5 hüvelykes kerékátmérő | CE9FMQ 55KC20 P21R-PH050R-142-5/8" x 3-5/8"Merev lemez görgő1000 lb3 / 8 "3 "x 3"2"€30.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER P21R-PH060R-14 APPROVED Sanitary Plate Caster, Rigid, Phenolic, 1200 Lbs. Load Rating, 6 Inch Wheel Dia.
€34.87 /Mértékegység