Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER 20TM46 forgószárú görgő, 4 hüvelyk átmérő 150 lb poliolefin | AF7AYG

GRAINGER 20TM46 forgatható szárú görgő, 4 hüvelyk átmérő 150 lb poliolefin

Raktáron
Tétel: AF7AYG Típus: 20TM46

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€15.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgatható szárgörgő
Görgős terhelés besorolási tartomány0-299 font
Görgő kerék anyagapoliolefin
Kerék alakjaStandard
AlapszínFekete
Alapvető anyagpoliolefin
Keret befejezéseCinkkel bevont
Terhelési érték150 font
Kerekek száma1
Teljes magasság4.75 "
VersenypályaKettős labda
Szár Dia.3 / 8 "-16
Szár hossza1.5 "
Szár típusaCsavarmenetes
Menetméret3 / 8-16
KerékcsapágyakEgyszerű
Kerék színeFekete
Kerékátmérő4"
Kerék anyagapoliolefin
Kerék szélessége1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)16
Hajó hossza (cm)10.8
Hajószélesség (cm)5.11
HS-kód8302200000

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságFék típusaGörgős terhelés besorolási tartományVersenypályaPótkerékSzár Dia.Szár hosszaSzár típusaÁr
GRAINGER 2HR-8A-LP-ZN-HD-PP-B Forgószárú görgő, 2 hüvelyk 200 Lb polipropilén | AF6HEL 19MP15 2HR-8A-LP-ZN-HD-PP-B2.75 "Hüvelykujj0-299 fontEgyetlen labda-1 / 2 "1.5 "Csavarmenetes€26.79
GRAINGER 20TM25 forgószárú görgő, 4 hüvelyk átmérőjű poliuretán | AF7AQC 20TM255"-0-299 fontKettős labda26Y3561 / 2 "-132.5 "Csavarmenetes€51.68
GRAINGER 20TM26 forgószárú görgő 4 hüvelyk átmérő 275 lb poliuretán | AF7AQD 20TM34 20TM265"Kerékpánt0-299 fontKettős labda26Y3561 / 2 "-132.5 "Csavarmenetes€55.95
GRAINGER 20TM27 forgószárú görgő 5 hüvelyk átmérő 350 lb. | AF7AQE 20TM276"-300-999 fontKettős labda26Y3701 / 2 "-131.5 "Csavarmenetes€45.79
GRAINGER 20TM28 forgószárú görgő 5 hüvelyk átmérőjű poliuretán | AF7AQF 20TM286"-300-999 fontKettős labda26Y3701 / 2 "-132.5 "Csavarmenetes€55.59
GRAINGER 20TM29 forgatható szárgörgő 5 hüvelyk átmérőjű, 300 font poliuretán | AF7AQG 20TM296"Kerékpánt300-999 fontKettős labda26Y3701 / 2 "-132.5 "Csavarmenetes€62.16
GRAINGER 20TM12 forgatható szárgörgő 2 hüvelyk átmérőjű, 75 font gumi | AF7AXA 20TM122.5 "-0-299 fontKettős labda-3 / 8 "-241.125 "Csavarmenetes€11.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 20TM46 forgatható szárú görgő, 4 hüvelyk átmérő 150 lb poliolefin
€15.05 /Mértékegység