GREENLEE Gyorsütések, 10 mérő


Szűrő
Funkció: Lyukak lyukasztására enyhe acélból, alumíniumból, üvegszálból vagy műanyagból , Pinek száma: 1 , Használd: Gyártói szám: LS50L11SP és 7906SBSP lyukasztó meghajtókészletek
StílusModellLyuk méretÁr (ÁFA nélkül)
A
7212SP-1-1 / 2P
1-1 / 2 "€189.16
B
7212SP-1-1 / 4P
1-1 / 4 "€151.95

Gyorsütések, 10 mérő

A Greenlee 10-es sebességű lyukasztók ideálisak alumínium, üvegszál, lágyacél vagy műanyag munkadarabok lyukasztására. Ezek a lyukasztók menet nélküli lyukasztó kialakítással rendelkeznek, hogy megakadályozzák a keresztmenetet, és egy innovatív SPEED LOCK mechanizmussal rögzítik a lyukasztókat a helyükön. Akár háromszor gyorsabb beállítást és szétszerelést tesznek lehetővé, és 3-1/1 és 2-1/1 hüvelykes furatméretben kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?