ALLEGRO SAFETY Légitömlők, alacsony nyomású


Szűrő
Durométer értékelése: 80 part A , Temp. Hatótávolság: -20 fok. 150 fokig. F
StílusModellcouplersMéret beszereléseTömlő belül Dia.Tömlő kívül Dia.HosszAnyagMax. NyomásÁr (ÁFA nélkül)
A
9100-100 EF
-3 / 4 "3 / 4 "1"100 ft.Polivinil-klorid150 psi€582.12
A
9100-50 EF
-------€369.37
B
9101-50B
Hansen gyorscsatlakozás-3 / 8 "-50 ft.Polivinil-klorid, poliészter185 psi€308.05
B
9100-25
Hansen gyorscsatlakozás1 / 4 "3 / 8 "19 / 32 "25 ft.Polivinil-klorid185 psi€205.44
B
9101-100B
Hansen gyorscsatlakozás-3 / 8 "-100 ft.Polivinil-klorid, poliészter185 psi€576.79
B
9100-50
OBAC Quick Connect1 / 4 "3 / 8 "19 / 32 "50 ft.Polivinil-klorid185 psi€334.13
B
9100-100
OBAC Quick Connect1 / 4 "3 / 8 "19 / 32 "100 ft.Polivinil-klorid185 psi€508.22

Légitömlők, alacsony nyomású

Az Allegro légtömlők sűrített levegőt szállítanak a pneumatikus rendszerekhez, és kezelik a nagy nyomást, hogy megakadályozzák a szivárgást és a sérüléseket. Ezeket a levegőtömlőket durva polivinil-kloridból tervezték, és átfont poliészter fonallal építik fel. Képesek kezelni a -20 F és 150 F közötti hőmérsékletet. OBAC gyors interfész csatlakozókból készültek, amelyek maximális nyomástartománya 185 psi @ 70 F F. Válasszon ezekből az Allegro légtömlőkből, amelyek 25, 50 és 100 hüvelykes hosszúságok.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?