VALLEY CRAFT Platformos teherautók, alumínium szerkezet


Szűrő
Görgő kerék anyaga: Öntapadó gumi , görgő szélessége: 2" , Fedélzet típusa: Alumínium , Keret anyaga: Alumínium , Fogantyú típusa: Elmozdítható , Görgő kerekek száma: 4 , Polcok száma: 2 , Platform mérete: 24 "x 36" , Platformstílus: felső polcos gumiszőnyeg
StílusModellTerhelhetőségFékGörgős kerék átmérőjeKerék típusaSzélességFedélzet hosszaFedélzet szélességeMagasságÁr (ÁFA nélkül)
A
F81002A3
1000 lbs.--Pneumatikus25 "--48 "€816.82
ajánlatkérés
B
3716
1600 font-6"--60 "30 "--
ajánlatkérés
C
F83713A9
1600 lbs.nem-Szilárd gumi24 "--38.5 "€1,118.04
ajánlatkérés
C
F83732A6
1600 lbs.nem-Szilárd gumi24 "--39.5 "€1,075.54
ajánlatkérés
C
F83712A0
1600 lbs.nem-Szilárd gumi24 "--38.5 "€1,034.88
ajánlatkérés
C
F83730A8
1600 lbs.nem-Szilárd gumi24 "--39.5 "€1,040.42
ajánlatkérés
C
F83736A2
1600 lbs.nem-Szilárd gumi30 "--39.5 "€1,243.70
ajánlatkérés
C
F83710A2
1600 lbs.nem-Szilárd gumi24 "--38.5 "€999.77
ajánlatkérés
C
F83716A6
1600 lbs.nem-Szilárd gumi30 "--38.5 "€1,201.20
ajánlatkérés
C
F83735A3
1600 lbs.nem-Szilárd gumi30 "--39.5 "€1,160.54
ajánlatkérés
C
F83715A7
1600 lbs.nem-Szilárd gumi30 "--38.5 "€1,118.04
ajánlatkérés
C
F83733A5
1600 lbs.nem-Szilárd gumi24 "--39.5 "€1,160.54
ajánlatkérés
B
3737
2000 font-10 "--30 "60 "--
ajánlatkérés
D
F83737A1
2000 lbs.Igen-Szilárd gumi30 "--40.5 "€2,714.71
ajánlatkérés
D
F83738A0
2000 lbs.Igen-Pneumatikus30 "--41.5 "€2,851.46
ajánlatkérés

Platformos teherautók, alumínium szerkezet

A Valley Craft platformos teherautókat élelmiszeripari létesítményekben és laboratóriumi alkalmazásokban áruk emelésére, mozgatására és szállítására használják. A könnyű, alumínium szerkezetű fedélzetek ellenállnak a korróziónak, és alacsonyan ülhetnek a talajhoz, hogy csökkentsék a távolságot nehéz vagy terjedelmes anyagok betöltésekor. Ezek a teherautók önthető gumi görgőkkel vannak felszerelve pneumatikus vagy tömör gumi kerekekkel az ütés- és rezgéselnyelés érdekében egyenetlen terepen, valamint a könnyű manőverezhetőség érdekében. Egyes modellek, mint pl 3716 szabványos platós teherautó, 1600 lb a fogantyújukon kézifékkel kell rendelkezniük, hogy lelassítsák a teherautókat vagy megakadályozzák azok mozgását, ezáltal megakadályozzák a kifutó teherautókat, amikor terjedelmes rakományokat lejtős felületeken vagy rámpákon szállítanak. A platós targoncák eltávolítható fogantyúkkal vannak felszerelve, amelyek megkönnyítik a kényelmet, és 1000, 1600 és 2000 font teherbírásban állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?