Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER 0830016606 Bimbó 1/2 hüvelyk 6-1 / 2 hüvelyk hosszúságú acél | AG4KWL 34DD16

GRAINGER 0830016606 Mellbimbó 1/2 hüvelykes 6-1/2 hüvelykes hosszúságú acél

Raktáron
Tétel: AG4KWL Típus: 0830016606Kereszthivatkozás: 34DD16
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
€8.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMellbimbó
Alapvető kapcsolat típusaMenetes mindkét végén
Hossz6.5 "
Max. Nyomás150 psi
Max. Gőznyomás150 psi @ 360 fok F
Csőméret1 / 2 "
menetrend40
Varrat nélküli / hegesztettHegesztett
Menet típusaNPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1845
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7307992000

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMax. NyomásCsőméretÁr
GRAINGER 0831016605 Mellbimbó 1/2 hüvelykes 6-1/2 hüvelykes hosszúságú horganyzott acél | AG4KWM 34DD17 08310166056.5 "300 psi @ 150 fok F1 / 2 "€11.86
GRAINGER 0830025805 Mellbimbó 1 hüvelyk 6-1/2 hüvelykes acél | AG4KWN 34DD18 08300258056.5 "150 psi1"€14.39
GRAINGER 0830026209 Bimbó 1 hüvelyk 7-1 / 2 hüvelyk hosszúságú acél | AG4KWP 34DD19 08300262097.5 "150 psi1"€11.63
GRAINGER 0830026605 Bimbó 1 hüvelyk 8-1 / 2 hüvelyk hosszúságú acél | AG4KWQ 34DD20 08300266058.5 "150 psi1"€15.77
GRAINGER 0830027009 Bimbó 1 hüvelyk 9-1 / 2 hüvelyk hosszúságú acél | AG4KWR 34DD21 08300270099.5 "150 psi1"€15.77
GRAINGER 0830030201 Bimbó 1-1 / 4in. 6-1 / 2 hüvelyk hosszúságú acél | AG4KWT 34DD22 08300302016.5 "150 psi1.25 "€17.07
GRAINGER 0830031001 Bimbó 1-1 / 4in. 8-1 / 2 hüvelyk hosszúságú acél | AG4KWU 34DD23 08300310018.5 "150 psi1.25 "€20.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 0830016606 Mellbimbó 1/2 hüvelykes 6-1/2 hüvelykes hosszúságú acél
€8.65 /Mértékegység