HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Földalatti kábel csatlakozók


Szűrő
Szín: Szürke , Csőméret: 1 / 2 " , Csatlakozó típusa: Egyenes , Folyadékzáró / Porálló: Folyékony feszes , Férfi nő: , Típus: Törzsoldás
StílusModellHosszAnyagÁr (ÁFA nélkül)
A
UFC0001
1.65 "Alumínium€19.33
B
UFC0001CR
2.05 "Nejlon€21.12

Földalatti kábel csatlakozók

A Hubbell Wiring Device-Kellems földalatti kábelcsatlakozók a föld alatti kábelek élettartamának meghosszabbítására szolgálnak nedves és korrozív környezetben való használatra. Csökkentik a feszültséget, a vibrációt vagy a hajlítást a kapcsokon és az ízületeken, amikor az elektromos vezetékeket panelekhez vagy elektromos burkolatokhoz csatlakoztatják. Ezek a folyadékzáró vezetékcsatlakozók hornyokkal és nyomóanyákkal ellátott csatlakozókkal rendelkeznek, amelyek biztonságosan csatlakoztatják a kábelt a csatlakozóhoz anélkül, hogy a menetet megbontják, és korrózióállóságot biztosítanak. Gotcha gyűrűvel vannak beépítve a súrlódás csökkentésére és a vezeték finomabb beállítására. Válasszon ezeknek a földalatti betápláló csatlakozóknak a széles kínálatából, amelyek alumínium és nylon kivitelben is kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?