ML KISHIGO GF188 jól látható mellény


Az ML Kishigo GF188 sorozatú, jól látható mellények olyan biztonsági felszerelések, amelyeket a dolgozók biztonságának fokozására használnak azáltal, hogy biztosítják láthatóságukat a vezetők és a gépkezelők számára, különösen rossz fényviszonyok között vagy kedvezőtlen időjárás esetén. Ezeket a mellényeket általában építkezéseken, útépítéseknél, forgalomirányításnál használják ...és vészhelyzeti helyzetekben.Olvass tovább

Szűrő
ANSI osztály: 2 , ATPV értékelés: 8.9 cal / cm2 , Zárás típusa: Horog és hurok , Szín: Sárga zöld , Veszélykockázati kategória (HRC): 2 , Anyaga: modakrilalapú , Zsebek száma: 4 , Csík színe: Ezüst
StílusModellMegfelel a mellkas méreténekHosszMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
GF188-2X-3X
50 "hogy 54"28.5 "2XL / 3XL€101.32
A
GF188-4X-5X
56 "hogy 62"29 "4XL / 5XL€102.59

GF188 jól látható mellény

Az ML Kishigo GF188 sorozatú, jól látható mellények olyan biztonsági felszerelések, amelyeket a dolgozók biztonságának fokozására használnak azáltal, hogy biztosítják láthatóságukat a vezetők és a gépkezelők számára, különösen rossz fényviszonyok mellett vagy kedvezőtlen időjárás esetén. Ezeket a mellényeket általában építkezéseken, útépítéseknél, forgalomirányításnál és vészhelyzeti helyzetekben használják.

Jellemzők

  • Tartós modakril anyagból készültek, megerősített varrással a megnövelt élettartam érdekében, nehéz munkakörülmények között.
  • Ezek a mellények ötpontos, letörhető kialakításúak, lehetővé téve a gyors és biztonságos eltávolítást vészhelyzetekben.
  • Átlátszó azonosító jelvénytartóval rendelkeznek a dolgozói hitelesítő adatok vagy azonosító kártyák egyszerű megjelenítéséhez.
  • Ezek a mellények állítható pántokkal és oldalsó záródással rendelkeznek, biztosítva a biztonságos és kényelmes illeszkedést a különböző testméretekhez.
  • Rádiómikrofon hurokkal vannak felszerelve a kihangosított kommunikációhoz, javítva a csapattagok közötti koordinációt a terepen.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?