MARATHON MOTORS Ventilátor- és befúvómotorok, osztott fázisú és kondenzátorindítás, teljesen zárt, rugalmas alap


A Marathon ventilátor- és ventilátormotorok alkalmasak HVAC alkalmazásokhoz, például ventilátorokhoz, nyári hűtőventilátorokhoz, fúróprésekhez, szalagfűrészekhez és mezőgazdasági berendezésekhez. Ezek a motorok nagy méretű acéltalppal rendelkeznek a jobb stabilitás érdekében, és függőleges és vízszintes helyzetben is felszerelhetők.

Szűrő
Kötelesség: Folyamatos , Burkolat: TEFC , Hz: 60 , Szigetelési osztály: B , Beépítési: RB , Irányultság: Vízszintes vagy függőleges , fázis: 1 , Forgatás: Válassza az Counter óramutató járásával megegyező irányba
StílusModellFeszültségKeretTeljes terhelésű erősítőkHPTételRPMSzolgáltatási tényezőHővédelemÁr (ÁFA nélkül)
A
5KH32EN72X
115484.01/6Általános rendeltetésű motor17251.0Automatikus€187.94
B
5KH35MN56X
115565.91/3HVAC motor17251.0Automatikus€607.67
C
5KH42GN0336
115568.01/2HVAC motor17251.25Egyik sem€707.85
D
5KH46PN6059
115567.01/3HVAC motor11401.0Egyik sem€276.28
D
5KC42GN0309X
115/230568.6/4.31/2Általános rendeltetésű motor17251.15Automatikus€1,054.15

Működési mechanizmus

  • Ezek az osztott fázisú motorok a váltakozó áramot forgatónyomatékká alakítják a mechanikai terhelések meghajtása érdekében.
  • Állórészük (álló részek) két tekercses (fő és indító) 90 fokban eltolt.
  • A fő tekercs nagyon alacsony ellenállással és nagy induktív reaktanciával rendelkezik, míg az indító tekercs nagy ellenállást és alacsony induktív reaktanciát jelez.
  • Mivel a két tekercsben az áramerősség nem egyenlő, a forgótér nem egyenletes. Ez kisebb indítónyomatékot okoz, mint a háromfázisú váltakozó áramú motorok.
  • Amikor a motor eléri a szinkron fordulatszám 70-80 százalékát, az indító tekercs automatikusan leválik (vagy szétválik) a fő tápellátásról.
  • Most a motor csak a fő tekercsen működik, és elegendő nyomatékot biztosít a kívánt alkalmazás végrehajtásához.

Jellemzők

  • Zsírozott golyóscsapágyakkal rendelkeznek a sima és folyamatos működés és a csökkentett súrlódási veszteség érdekében.
  • Dinamikusan kiegyensúlyozott rotorjaik csökkentik a rezgéseket és a zajt működés közben.
  • Egyfázisú ventilátorok, mint pl 5KC49TN0285X, automatikus hőtúlterheléssel rendelkezik a maximális hőelvezetés érdekében, és hűvösen tartja a motort.

Szabványok és jóváhagyások

  • UL
  • CSA

Gyakran ismételt kérdések

Mi az előnye a B szigetelésnek?

A B osztályú szigetelésű motorok akár 130 C-os hőmérsékletet is kibírnak. Ez a fajta szigetelés ragasztóanyaggal keményíthető, hogy elviselje a különböző hőmérsékleti tartományokat.

Mi az a hengerelt acélkeret?

A hengerelt acél szilárdságot, robusztusságot és hajlékonyságot biztosít a motornak, miközben zökkenőmentes működést biztosít az igényes alkalmazásokban.

Mik azok a rugalmas gyűrűs rögzítők?

A motorok rugalmas gyűrűs rögzítőkkel vannak ellátva, amelyek felfüggesztett helyzetben tartják a motort, és csillapítják a rezgéseket az indítás során.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?