Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER 0831016605 Mellbimbó 1/2 hüvelykes 6-1/2 hüvelykes hosszúságú horganyzott acél | AG4KWM 34DD17

GRAINGER 0831016605 Mellbimbó 1/2 hüvelykes 6-1/2 hüvelykes hosszúságú horganyzott acél

Raktáron
Tétel: AG4KWM Típus: 0831016605Kereszthivatkozás: 34DD17

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€13.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMellbimbó
csatlakozásNPT
Hossz6.5 "
AnyagHorganyzott hegesztett acél
Max. Nyomás300 psi @ 150 fok F
Fém detektálhatóIgen
Csőméret1 / 2 "
menetrend40
típusHideghegesztés
WOG (PSI)150

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1823
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7307992000

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMax. NyomásCsőméretÁr
GRAINGER 0830016606 Bimbó 1/2 hüvelyk 6-1 / 2 hüvelyk hosszúságú acél | AG4KWL 34DD16 08300166066.5 "150 psi1 / 2 "€9.60
GRAINGER 0830025805 Mellbimbó 1 hüvelyk 6-1/2 hüvelykes acél | AG4KWN 34DD18 08300258056.5 "150 psi1"€15.95
GRAINGER 0830026209 Bimbó 1 hüvelyk 7-1 / 2 hüvelyk hosszúságú acél | AG4KWP 34DD19 08300262097.5 "150 psi1"€12.87
GRAINGER 0830026605 Bimbó 1 hüvelyk 8-1 / 2 hüvelyk hosszúságú acél | AG4KWQ 34DD20 08300266058.5 "150 psi1"€17.47
GRAINGER 0830027009 Bimbó 1 hüvelyk 9-1 / 2 hüvelyk hosszúságú acél | AG4KWR 34DD21 08300270099.5 "150 psi1"€17.47
GRAINGER 0830030201 Bimbó 1-1 / 4in. 6-1 / 2 hüvelyk hosszúságú acél | AG4KWT 34DD22 08300302016.5 "150 psi1.25 "€18.91
GRAINGER 0830031001 Bimbó 1-1 / 4in. 8-1 / 2 hüvelyk hosszúságú acél | AG4KWU 34DD23 08300310018.5 "150 psi1.25 "€22.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 0831016605 Mellbimbó 1/2 hüvelykes 6-1/2 hüvelykes hosszúságú horganyzott acél
€13.15 /Mértékegység