WIHA TOOLS Szigetelt anyacsavarozó készlet 1000v kerek


Szűrő
Penge anyaga: CVM Acél , Színkód: Piros és sárga , Fogantyú: SoftFinish (R), többkomponensű , Fogantyú színe: Narancssárga / Sárga , Fogantyú kialakítása: ergonomikus , Fogantyú anyaga: Többkomponensű , Teljes hossz: 9.3 "hogy 9.6" , Tengely: Round , szár hossza: 5" , Szár anyaga: CVM Acél , Szár típusa: Szilárd kerek , Tether Capable: Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék) , Névleges feszültség: 1000
StílusModellHexHex méretDarabszámSAE vagy metrikusÁr (ÁFA nélkül)
A
32293
5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 13 mm5.0, 5.5, 6.0, 7.0, 8.0, 10.0, 13.0 mm7Metric€186.89
B
32296
5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8"5/32," 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8"11SAE€323.45

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?