COXREELS EZ-SG sorozatú rugós hajtású tömlőorsók


Szűrő
StílusModellTeljes hosszAlapméretTömlő hosszaTeljes szélességBelül Dia.Max. NyomásSzerelési méretDia kívül.Ár (ÁFA nélkül)
A
EZ-SG13L-L325
13.5 "2.5 "25 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi14 "5 / 8 "€557.86
A
EZ-SG13-L125
13.5 "2.5 "25 ft.6.25 "1 / 4 "300 psi14 "1 / 2 "€606.37
A
EZ-SG13-L325
13.5 "2.5 "25 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi14 "5 / 8 "€650.03
A
EZ-SG13-L135
13.5 "2.5 "35 ft.6.25 "1 / 4 "300 psi14 "1 / 2 "€640.33
A
EZ-SG13L-L125
13.5 "2.5 "25 ft.6.25 "1 / 4 "300 psi14 "1 / 2 "€557.86
A
EZ-SG17-L430
17 "2.5 "30 ft.6.75 "1 / 2 "300 psi18 "3 / 4 "€785.86
A
EZ-SG17L-L350
17 "2.5 "50 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi18 "5 / 8 "€742.20
A
EZ-SG17-H125
17 "2.5 "25 ft.7.25 "1 / 4 "5000 psi18 "9 / 16 "€1,017.09
A
EZ-SG17-H325
17 "2.5 "25 ft.7.25 "3 / 8 "4000 psi18 "11 / 16 "€1,085.01
A
EZ-SG17-M425
17 "20.5 "25 ft.7.25 "1 / 2 "2500 psi2.88 "13 / 16 "€1,068.84
A
EZ-SG17-M325
17 "2.5 "25 ft.6.75 "3 / 8 "3000 psi18 "11 / 16 "€936.24
A
EZ-SG17-L350
17 "2.5 "50 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi18 "5 / 8 "€852.16
A
EZ-SG19-M450
19.5 "20.5 "50 ft.9.38 "1 / 2 "2500 psi2.88 "13 / 16 "€1,356.66
A
EZ-SG19-H150
19.5 "20.5 "50 ft.9"1 / 4 "5000 psi2.88 "9 / 16 "€1,367.98
A
EZ-SG19-L450
19.5 "20.5 "50 ft.8.5 "1 / 2 "300 psi2.88 "3 / 4 "€1,102.79
A
EZ-SG19-H350
19.5 "20.5 "50 ft.9.5 "3 / 8 "4000 psi2.88 "11 / 16 "€1,443.98
A
EZ-SG19-M350
19.5 "20.5 "50 ft.8.5 "3 / 8 "3000 psi2.88 "11 / 16 "€1,329.17

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?