ENERPAC HCL sorozatú hidraulikus hengerek


Szűrő
Alap rögzítő lyukak menetmérete: M8 x 1.25 , Base to Advance Port: 0.94 " , Csatolók: CR400 csatlakozó , hengerfurat: 3.94 " , Henger effektív terület előrelépés: 12.17 négyzetméter. , Henger visszatérő típusa: Egyszeres működésű, terhelésvisszaadás , Befejez: Nitrid , Anyaga: Acél , Max. Hengerűrtartalom növelése: 62 rövid tonna. , Max. Üzemi nyomás: 10000 psi , Opcionális dönthető nyereg kiegészítés az összecsukott magassághoz: 0.59 " , Opcionális dönthető nyereg átm.: 2.8 " , Külső átmérő: 5.12 " , Dugattyú típusa: Szilárd , Nyereg átmérője: 2.8 " , Nyereg Max. Hajlásszög: 5 fok , Nyereg kiemelkedés a dugattyúból: 0.08 " , Oldalterhelési ellenállás max. Kapacitás: 10%
StílusModellÖsszecsukott magasság opcionális dönthető nyereggelOlajkapacitás előrelépésütésÁr (ÁFA nélkül)
A
HCL1004
---€6,157.54
A
HCL1504
---€9,124.38
A
HCL5010
---€6,457.95
A
HCL2008
---€13,534.41
A
HCL2006
---€12,448.59
A
HCL2004
---€11,146.79
A
HCL2002
---€10,294.63
A
HCL20012
---€15,688.36
A
HCL20010
---€14,614.33
A
HCL1508
---€10,864.05
A
HCL1506
---€9,992.25
A
HCL1502
---€8,260.44
A
HCL10010
---€7,899.16
A
HCL15010
---€11,735.84
A
HCL508
---€5,982.78
A
HCL5012
---€6,935.08
A
HCL15012
---€12,589.96
A
HCL1008
---€7,317.96
A
HCL1006
---€6,732.84
A
HCL1002
---€5,570.45
A
HCL10012
---€8,702.23
A
HCL-502
7.05 "23.96 cu. ban ben.1.97 "€4,078.35
A
HCL-504
9.02 "47.93 cu. ban ben.3.94 "€4,703.22
A
HCL-506
10.98 "71.89 cu. ban ben.5.91 "€5,175.60

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?