GOULDS WATER TECHNOLOGY 1ST1E4C4 szivattyú egyenes középső ürítéssel 1 LE | AE9YVR 6NZL8

GOULDS WATER TECHNOLOGY 1ST1E4C4 szivattyú egyenes középső ürítéssel 1 LE

Raktáron
Tétel: AE9YVR Modell: 1ST1E4C4Kereszthivatkozás: 6NZL8

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,630.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCentrifugális pumpa
erősítők13.6 / 6.8
Csapágy típusLabda
CsapágyakLabda / labda
Legjobb hatékonyságú GPM @ Head33 @ 82 Ft.
Leeresztő dugóIgen
AdóFolyamatos
Keret56J
GPM víz @ 100 Ft. a feje19
GPM víz @ 110 Ft. a feje5
GPM víz @ 70 Ft. a feje42
GPM víz @ 80 Ft. a feje35
GPM víz @ 90 Ft. a feje27
Magasság8.625 "
Ház anyaga316 SS
HP1
Hz60
Járókerék anyaga316 SS
Járókerék típusaZárva
Beömlőnyílás1-1 / 4 "
Hossz17.375 "
Max. Folyékony viszkozitás1.0
Max. Fej115 ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.212 F
Max. Nyomás125 psi
Max. Fajsúly1
MotorházTEFC
Motor fordulatszám3500
NEMA / IEC keret56J
Kivezetés1"
Fázis1
Portforgatás9
Csavar anyaga318 SS
Tömítés alkalmazásaVíz
Tömítés anyagaSzilícium-karbid, Viton és Rozsdamentes acél
Tömítés típusa21. típus Mechanikus
Tengely anyagaAISI 316 SS
Tengelyméret5/8 hüvelyk
típusEgyenes központ kisülés
Feszültség115/230
Voluta anyag316 SS
Nedvesített anyagokANSI 316L SS
Szélesség8.12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.663
Hajó magassága (cm)40.89
Hajó hossza (cm)56.64
Hajószélesség (cm)36.32
HS-kód8413702005
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellGPM víz @ 50 Ft. a fejeerősítőkLegjobb hatékonyságú GPM @ HeadGPM víz @ 60 Ft. a fejeGPM víz @ 70 Ft. a fejeGPM víz @ 80 Ft. a fejeMagasságHáz anyagaÁr
GOULDS WATER TECHNOLOGY 1MC1G4A0 Szivattyú 2LE 1ph 115/230v 1 1/4 x 1 Tefc | AC8LRJ 3CCT3 1MC1G4A0-10.040 @ 110 Ft.-605610.75 "Öntöttvas€2,272.32
GOULDS WATER TECHNOLOGY 1MS1C5E4 Centrifugális szivattyú 1/2 LE | AD9QEK 4UB54 1MS1C5E4312.7-2.6/1.329 @ 44 Ft.2413-8.63 "ANSI 316L rozsdamentes acél€1,945.03
GOULDS WATER TECHNOLOGY 1MS1C4E4 Centrifugális szivattyú 1/2 LE | AD9QEM 4UB56 1MS1C4E4319.4/4.729 @ 44 Ft.2413-8.63 "ANSI 316L rozsdamentes acél€1,870.65
GOULDS WATER TECHNOLOGY 1MS1D5D4 Centrifugális szivattyú 3/4 LE | AD9QEP 4UB58 1MS1D5D4422.7-2.6/1.330 @ 70 Ft.362921.58.63 "ANSI 316L rozsdamentes acél€2,074.69
GOULDS WATER TECHNOLOGY 1MS1D4D4 centrifugálszivattyú, 3/4 LE, 12.2/6.1 A | AD9QER 4UB60 1MS1D4D44212.2/6.130 @ 70 Ft.362921.58.63 "ANSI 316L rozsdamentes acél€2,124.61
GOULDS WATER TECHNOLOGY 1MS1E4C4 Centrifugális szivattyú 1 LE | AD9QEV 4UB64 1MS1E4C4-15.2/7.632 @ 84 Ft.-41.5358.63 "ANSI 316L rozsdamentes acél€2,104.55
GOULDS WATER TECHNOLOGY 1MS1F4B4 Centrifugális szivattyú 1.5 LE | AD9QEZ 4UB68 1MS1F4B4-14.4/8.735 @ 100 Ft.--46.58.63 "ANSI 316L rozsdamentes acél€2,419.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 1ST1E4C4 szivattyú egyenes középső ürítéssel 1 LE
€2,630.79 /Mértékegység