erősítők: 20 , Csatlakozás: Hátsó és oldalsó vezetékes csavaros terminálok , Jelenlegi értékelés: 20 A , Kötelesség: Extra nehéz , Fokozat: Kórház , Magasság: 1.05 " , HP: 1 , IP besorolás: 20 , Hossz: 3.28 " , Max. HP: 1 , Beépítési: Csavaros rögzítés , Rögzítési típus: Flush , NEMA konfiguráció: 5-20R , NEMA minősítés: 5-20R , Bandák száma: 1 , Pólusok száma: 2 , Üzemi hőmérséklet: Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül , Kimenet típusa: Duplex , fázis: Egyfázisú , Prod. Leírás: Finder Groove, földelés , Túlfeszültség elnyomás: Nem , Névleges feszültség: 125 V , Szélesség: 1.33 " , Vezeték mérete: # 12 AWG - # 10 AWG , Bekötési mód: Hát és oldal
Kórházi fokozatú duplex foglalatok, 2 pólusú, 20A, 125V
A Hubbell Wiring Device-Kellems kórházi minőségű aljzatai elektromos berendezéseket csatlakoztatnak az elektromos hálózathoz, miközben megakadályozzák a vezetékek véletlenszerű leválasztását vibráció vagy bármilyen mozgás miatt az építőiparban és az ipari alkalmazásokban. Ezek a duplex csatlakozóaljzatok hátul és oldalsó vezetékes kialakítással rendelkeznek a csavaros kapcsokon keresztüli vezetékek optimalizálása érdekében. Nylon / polikarbonát felülettel rendelkeznek, PBT alapszerkezettel az ütésállóság és a tartósság érdekében. Egyes modellek bekapcsolásjelző lámpával rendelkeznek az áramellátás ellenőrzésére. A szabotázsbiztos érintkező mechanizmus megakadályozza a sérüléseket, a dugaszolóaljzat megvilágított felületén található két LED pedig javítja a láthatóságot gyenge fényviszonyok között. Válasszon a 20A, 125V-os aljzatok széles kínálatából, amelyek fehér, piros és világos mandula színben kaphatók.