GOULDS WATER TECHNOLOGY 1MC1G4A0 Szivattyú 2LE 1ph 115/230v 1 1/4 x 1 Tefc | AC8LRJ 3CCT3

GOULDS WATER TECHNOLOGY 1MC1G4A0 szivattyú 2 lóerõ 1ph 115 / 230v 1 1/4 x 1 Tefc

Raktáron
Tétel: AC8LRJ Típus: 1MC1G4A0Kereszthivatkozás: 3CCT3

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,272.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCentrifugális pumpa
erősítők10.0
Legjobb hatékonyságú GPM @ Head40 @ 110 Ft.
Legjobb hatékonysági tartomány GPM @ Head32-50 GPM @ 122-90 Ft
Leeresztő dugó3 / 8 "
AdóFolyamatos
Keret56Y
GPM víz @ 100 Ft. a feje46
GPM víz @ 110 Ft. a feje40
GPM víz @ 120 Ft. a feje34
GPM víz @ 130 Ft. a feje26
GPM víz @ 140 Ft. a feje10
GPM víz @ 70 Ft. a feje60
GPM víz @ 80 Ft. a feje56
GPM víz @ 90 Ft. a feje51
Magasság10.75 "
Ház anyagaÖntöttvas
HP2
Hz60
Járókerék anyagaRozsdamentes acél
Járókerék típusaZárva
Beömlőnyílás1-1 / 4 "
Bemeneti nyomás50 psi
Hossz17.1 "
Max. Dia. Szilárd anyagok1 / 16 "
Max. Folyékony viszkozitás40 SSU
Max. Fej142 Ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.212 F
Max. Nyomás75 psi
Max. Fajsúly1
MotorházTEFC
Motor fordulatszám3500
NEMA / IEC keret56Y
Kivezetés1"
Fázis1
PortforgatásTOP
Csavar anyaga316L
Tömítés alkalmazásaVíz
Tömítés anyagaBuna N.
Tömítés típusaTípus 6
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely anyagaRozsdamentes acél
Tengelyméret5/8 hüvelyk
típusEgyenes központ kisülés
Feszültség115/230
Voluta anyagÖntöttvas
Nedvesített anyagokANSI 316L SS, öntöttvas, szén, kerámia, Buna N
Szélesség9"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 28.8
Hajó magassága (cm)41.91
Hajó hossza (cm)57.15
Hajószélesség (cm)35.81
HS-kód8413702005
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellGPM víz @ 50 Ft. a fejeerősítőkLegjobb hatékonyságú GPM @ HeadGPM víz @ 60 Ft. a fejeGPM víz @ 70 Ft. a fejeGPM víz @ 80 Ft. a fejeMagasságHáz anyagaÁr
GOULDS WATER TECHNOLOGY 1MS1C5E4 Centrifugális szivattyú 1/2 LE | AD9QEK 4UB54 1MS1C5E4312.7-2.6/1.329 @ 44 Ft.2413-8.63 "ANSI 316L rozsdamentes acél€1,945.03
GOULDS WATER TECHNOLOGY 1MS1C4E4 Centrifugális szivattyú 1/2 LE | AD9QEM 4UB56 1MS1C4E4319.4/4.729 @ 44 Ft.2413-8.63 "ANSI 316L rozsdamentes acél€1,870.65
GOULDS WATER TECHNOLOGY 1MS1D5D4 Centrifugális szivattyú 3/4 LE | AD9QEP 4UB58 1MS1D5D4422.7-2.6/1.330 @ 70 Ft.362921.58.63 "ANSI 316L rozsdamentes acél€2,074.69
GOULDS WATER TECHNOLOGY 1MS1D4D4 centrifugálszivattyú, 3/4 LE, 12.2/6.1 A | AD9QER 4UB60 1MS1D4D44212.2/6.130 @ 70 Ft.362921.58.63 "ANSI 316L rozsdamentes acél€2,124.61
GOULDS WATER TECHNOLOGY 1MS1E4C4 Centrifugális szivattyú 1 LE | AD9QEV 4UB64 1MS1E4C4-15.2/7.632 @ 84 Ft.-41.5358.63 "ANSI 316L rozsdamentes acél€2,104.55
GOULDS WATER TECHNOLOGY 1MS1F4B4 Centrifugális szivattyú 1.5 LE | AD9QEZ 4UB68 1MS1F4B4-14.4/8.735 @ 100 Ft.--46.58.63 "ANSI 316L rozsdamentes acél€2,419.24
GOULDS WATER TECHNOLOGY 1MS1H4A4 Centrifugális szivattyú 3 LE | AD9QFA 4UB72 1MS1H4A4-13.840 @ 144 Ft.---8.63 "ANSI 316L rozsdamentes acél€3,832.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 1MC1G4A0 szivattyú 2 lóerõ 1ph 115 / 230v 1 1/4 x 1 Tefc
€2,272.32 /Mértékegység