GOULDS WATER TECHNOLOGY 1MS1C5E4 Centrifugális szivattyú 1/2 LE | AD9QEK 4UB54

GOULDS WATER TECHNOLOGY 1MS1C5E4 szivattyú Centrifugális 1/2 LE

Raktáron
Tétel: AD9QEK Modell: 1MS1C5E4Kereszthivatkozás: 4UB54

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,945.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCentrifugális pumpa
erősítők2.7-2.6/1.3
Legjobb hatékonyságú GPM @ Head29 @ 44 Ft.
Legjobb hatékonysági tartomány GPM @ Head16-39 GPM @ 67-38 Ft
Leeresztő dugó3 / 8 "
AdóFolyamatos
GPM víz @ 40 Ft. a feje37
GPM víz @ 50 Ft. a feje31
GPM víz @ 60 Ft. a feje24
GPM víz @ 70 Ft. a feje13
Magasság8.63 "
Ház anyagaANSI 316L rozsdamentes acél
HP1/2
Hz60
Járókerék anyaga316 Stainless Steel
Járókerék típusaZárva
Beömlőnyílás1-1 / 4 "
Bemeneti nyomás50 psi
Hossz13.96 "
Max. Dia. Szilárd anyagok1 / 16 "
Max. Folyékony viszkozitás40 SSU
Max. Fej62 Ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.250 F
Max. Nyomás75 psi
Max. Fajsúly1
MotorházTEFC
Motor fordulatszám3500
NEMA / IEC keret48
Kivezetés1"
Fázis3
PortforgatásTOP
Csavar anyaga316L
Tömítés alkalmazásaVíz
Tömítés anyagaOpcionális, szén / szilikon-karbid arcok, Viton elasztomer és SS alkatrészek
Tömítés típusaTípus 6
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely anyaga300 Stainless Steel
Tengelyméret5/8 hüvelyk
típusEgyenes központ kisülés
Feszültség208-230/460
Voluta anyagANSI 316L rozsdamentes acél
Nedvesített anyagokANSI 316L SS, szén, szilícium-karbid, Viton
Szélesség8.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.0725
Hajó magassága (cm)27.69
Hajó hossza (cm)52.83
Hajószélesség (cm)30.99
HS-kód8413702005
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellGPM víz @ 50 Ft. a fejeerősítőkLegjobb hatékonyságú GPM @ HeadGPM víz @ 60 Ft. a fejeGPM víz @ 70 Ft. a fejeGPM víz @ 80 Ft. a fejeMagasságHáz anyagaÁr
GOULDS WATER TECHNOLOGY 1MC1G4A0 Szivattyú 2LE 1ph 115/230v 1 1/4 x 1 Tefc | AC8LRJ 3CCT3 1MC1G4A0-10.040 @ 110 Ft.-605610.75 "Öntöttvas€2,272.32
GOULDS WATER TECHNOLOGY 1MS1C4E4 Centrifugális szivattyú 1/2 LE | AD9QEM 4UB56 1MS1C4E4319.4/4.729 @ 44 Ft.2413-8.63 "ANSI 316L rozsdamentes acél€1,870.65
GOULDS WATER TECHNOLOGY 1MS1D5D4 Centrifugális szivattyú 3/4 LE | AD9QEP 4UB58 1MS1D5D4422.7-2.6/1.330 @ 70 Ft.362921.58.63 "ANSI 316L rozsdamentes acél€2,074.69
GOULDS WATER TECHNOLOGY 1MS1D4D4 centrifugálszivattyú, 3/4 LE, 12.2/6.1 A | AD9QER 4UB60 1MS1D4D44212.2/6.130 @ 70 Ft.362921.58.63 "ANSI 316L rozsdamentes acél€2,124.61
GOULDS WATER TECHNOLOGY 1MS1E4C4 Centrifugális szivattyú 1 LE | AD9QEV 4UB64 1MS1E4C4-15.2/7.632 @ 84 Ft.-41.5358.63 "ANSI 316L rozsdamentes acél€2,104.55
GOULDS WATER TECHNOLOGY 1MS1F4B4 Centrifugális szivattyú 1.5 LE | AD9QEZ 4UB68 1MS1F4B4-14.4/8.735 @ 100 Ft.--46.58.63 "ANSI 316L rozsdamentes acél€2,419.24
GOULDS WATER TECHNOLOGY 1MS1H4A4 Centrifugális szivattyú 3 LE | AD9QFA 4UB72 1MS1H4A4-13.840 @ 144 Ft.---8.63 "ANSI 316L rozsdamentes acél€3,832.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 1MS1C5E4 szivattyú Centrifugális 1/2 LE
€1,945.03 /Mértékegység