GOULDS WATER TECHNOLOGY Centrifugális szivattyú, folyamatos


Szűrő
Csapágy típusa: Labda , Csapágyak: Labda / labda , Kötelesség: Folyamatos , Hz: 60 , Járókerék típusa: Zárva , Bemenet: 1-1 / 4 " , Bemeneti nyomás: 50 psi , Max. Dia. Szilárd anyagok: 1 / 16 " , Max. Fajsúly: 1 , Motor fordulatszám: 3500 , Kimenet: 1" , Pecsét alkalmazás: Víz , Szolgáltatási tényező: 1.15 , Típus: Egyenes központ kisülés
StílusModellGPM víz @ 50 Ft. a fejeerősítőkLegjobb hatékonyságú GPM @ HeadGPM víz @ 60 Ft. a fejeGPM víz @ 70 Ft. a fejeGPM víz @ 80 Ft. a fejeMagasságHáz anyagaÁr (ÁFA nélkül)
A
1MS1E4C4
-15.2/7.632 @ 84 Ft.-41.5358.63 "ANSI 316L rozsdamentes acél€2,104.55
A
1MS1H4A4
-13.840 @ 144 Ft.---8.63 "ANSI 316L rozsdamentes acél€3,832.54
B
1ST1E4C4
-13.6 / 6.833 @ 82 Ft.-42358.625 "316 SS€2,630.79
B
1ST1F4B4
-18.4 / 9.235 @ 100 Ft.--468.625 "316 SS€3,019.61
B
1ST1G4A4
-20.8 / 10.437 @ 120 Ft.---8.625 "316 SS€3,338.92
A
1MS1F4B4
-14.4/8.735 @ 100 Ft.--46.58.63 "ANSI 316L rozsdamentes acél€2,419.24
C
1MC1G4A0
-10.040 @ 110 Ft.-605610.75 "Öntöttvas€2,272.32
C
1MC1C4E0
309.4/4.729 @ 52 Ft.20--10.75 "Öntöttvas€1,582.52
C
1MC1C5E0
302.7-2.6/1.329 @ 52 Ft.20--10.75 "Öntöttvas€1,620.01
C
1MC1C1E0
3010.2/5.129 @ 52 Ft.20--10.75 "Öntöttvas€1,323.50
A
1MS1C4E4
319.4/4.729 @ 44 Ft.2413-8.63 "ANSI 316L rozsdamentes acél€1,870.65
A
1MS1C5E4
312.7-2.6/1.329 @ 44 Ft.2413-8.63 "ANSI 316L rozsdamentes acél€1,945.02
B
1ST1C4E4
329.2 / 4.627 @ 48 Ft.2510248.625 "316 SS€2,462.36
B
1ST1C5E4
322.4-2.4 / 1.227 @ 48 Ft.2510-8.625 "316 SS€2,423.99
C
1MC1D4D0
3812.2/6.128 @ 55 Ft.3225128.63 "Öntöttvas€1,694.61
C
1MC1D5D0
382.7-2.6/1.329 @ 52 Ft.3225128.63 "Öntöttvas€1,641.42
A
1MS1D5D4
422.7-2.6/1.330 @ 70 Ft.362921.58.63 "ANSI 316L rozsdamentes acél€2,074.69
A
1MS1D4D4
4212.2/6.130 @ 70 Ft.362921.58.63 "ANSI 316L rozsdamentes acél€2,124.61
B
1ST1D4D4
4511.4 / 5.730 @ 60 Ft.3630248.625 "316 SS€2,630.51
B
1ST1D5D4
453.4-3.2 / 1.630 @ 60 Ft.3630248.625 "316 SS€2,593.33
C
1MC1E4C0
4815.2/7.633 @ 77 Ft.43374010.75 "Öntöttvas€1,718.73
C
1MC1F4B0
6014.4/8.737 @ 95 Ft.56514610.75 "Öntöttvas€1,881.13

Centrifugális szivattyú, folyamatos

A Goulds folyamatos üzemű centrifugális szivattyúk teljesen zárt, ventilátorral hűtött motorral rendelkeznek, és általában folyamatos vízkeringésben, nyomásfokozó szolgáltatásban, permetező rendszerben és folyadékátadási alkalmazásokban használják. Ezek a szivattyúk teljesítményenként 1 és 3 LE között állnak rendelkezésre, öntöttvas és 316 rozsdamentes acél házban. Az UL listán szereplő és CE tanúsítvánnyal rendelkező, szorosan összekapcsolt Goulds centrifugális szivattyúk szilícium-karbidot vagy Viton elasztomert használnak mechanikus tömítésként, hogy kenést biztosítsanak a szivattyú különböző részeiben.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?