Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ELESA CFM.40 SH-5-CLEAN forgópánt, üvegszálas 8 hüvelyk x 8 hüvelyk | AF6VFV 20KC16

ELESA CFM.40 SH-5-CLEAN forgópánt, üvegszálas 8 hüvelyk x 8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF6VFV Modell: CFM.40 SH-5-CLEANKereszthivatkozás: 20KC16
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
€15.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsuklópánt
Csapágy típusKenettel ellátott hüvely
színekfehér
CornersNégyzet
Ajtólap hossza1 37 / 64 "
Ajtólap szélessége1 37 / 64 "
befejezMatte
hardverNem számít
Magasság8"
Lyukak levélenként2
Levél vastagsága7 / 32 "
Terhelhetőség225 font
AnyagÜveggyapot
FelszerelésTeljes felület
IrányultságBal vagy Jobb kéz
Pin Dia.5 / 32 "
Pin anyagRozsdamentes acél
PIN-kódNem eltávolítható
Mozgástartomány270 fok
Szélesség8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8487900080

Termékváltozatok

TermékekModellAjtólap hosszaAjtólap szélességeMagasságLevél vastagságaPin Dia.SzélességÁr
ELESA CFM.30 SH-4- CLEAN forgópánt üvegszálas 1-3/16 x 1-3/16in | AF6VFU 20KC15 CFM.30 SH-4 TISZT1.187 "1.187 "1.187 "5 / 32 "1 / 8 "1.187 "€13.71
ELESA CFM.50 SH-6-CLEAN forgópánt üvegszálas 1-31/32 x 1-31/32 hüvelyk | AF6VFW 20KC17 CFM.50 SH-6-CLEAN1 31 / 32 "1 31 / 32 "1 31 / 32 "1 / 4 "15 / 16 "1 31 / 32 "€19.58
ELESA CFM.60 SH-8-CLEAN forgópánt üvegszálas 2-3/8 x 2-3/8 hüvelyk | AF6VFX 20KC18 CFM.60 SH-8-CLEAN2 23 / 64 "2 23 / 64 "2.375 "21 / 64 "5 / 16 "2.38 "€28.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ELESA CFM.40 SH-5-CLEAN forgópánt, üvegszálas 8 hüvelyk x 8 hüvelyk
€15.86 /Mértékegység