Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THQB32060 megszakító 3pólusú 60a Thq 240v 10ka | AC9PVZ 3HXX1

GENERAL ELECTRIC THQB32060 megszakító 3 pólusú 60a Thq 240v 10ka

Raktáron
Tétel: AC9PVZ Modell: THQB32060Kereszthivatkozás: 3HXX1
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
€157.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar a megszakítóra
AC feszültség besorolása240 VAC
LÉG @ 120VAC10kA
LÉG @ 240VAC10kA
erősítők60
Megszakító típusaStandard
DC feszültség besorolásaNem értékelt
Mélység2.38 "
Keret méretTHQ
Hossz3.28 "
Max. LEVEGŐ-besorolás10kA
Max. Vezetékméret3 AWG
Min. Vezetékméret8 AWG
Pólusok száma3
Terminál csatlakozásJúlius
Szélesség3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.522
Hajó magassága (cm)8.33
Hajó hossza (cm)6.03
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8536200020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTerminál csatlakozásAC feszültség besorolásaerősítőkSzélességMegszakító típusaKeret méretMax. VezetékméretMin. VezetékméretÁr
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THQB1115 Megszakító 1pólusú 15a Thq 120v 10ka | AC9PUY 3HXR3 THQB1115Csavaros szorító120 / 240 VAC151"Standard THQ8 AWG14 AWG€24.55
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THQB1115HID megszakító 1pólusú 15a Thq Hid 120v | AC9PUZ 3HXR5 THQB1115HIDCsavaros szorító120 / 240 VAC151"Nagy intenzitású kisülésTHQ8 AWG14 AWG€121.17
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THQB1120 megszakító 1pólusú 20a Thqb 120v 10ka | AC9PVA 3HXR6 THQB1120Csavaros szorító120 / 240 VAC201"Standard THQB8 AWG14 AWG€24.55
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THQB1120HID megszakító 1pólusú 20a Thq Hid 120v | AC9PVB 3HXR8 THQB1120HIDCsavaros szorító120 / 240 VAC201"Nagy intenzitású kisülésTHQ8 AWG14 AWG€104.18
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THQB1130 megszakító 1pólusú 30a Thq 120v 10ka | AC9PVC 3HXT1 THQB1130Csavaros szorító120 / 240 VAC301"Standard THQ8 AWG14 AWG€25.23
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THQB1130HID megszakító 1pólusú 30a Thq Hid 120v | AC9PVD 3HXT3 THQB1130HIDCsavaros szorító120 / 240 VAC301"Nagy intenzitású kisülésTHQ8 AWG14 AWG€121.25
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THQB1160 megszakító 1pólusú 60a Thq 120v 10ka | AC9PVE 3HXT8 THQB1160Július120 / 240 VAC601"Standard THQ3 AWG8 AWG€29.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENERAL ELECTRIC THQB32060 megszakító 3 pólusú 60a Thq 240v 10ka
€157.70 /Mértékegység