GENERAL ELECTRIC THQB sorozatú, mágneses megszakítók


Szűrő
LEVEGŐ @ 120 VAC: 10kA , AIR @ 240VAC: 10kA , DC feszültség névleges: Nem értékelt , Mélység: 2.38 " , Hossz: 3.28 "
StílusModellTerminál csatlakozásAC feszültség besorolásaerősítőkSzélességMegszakító típusaKeret méretMax. VezetékméretMin. VezetékméretÁr (ÁFA nélkül)
A
THQB32060
Július240 VAC603"Standard THQ3 AWG8 AWG€157.69
B
THQB1160
Július120 / 240 VAC601"Standard THQ3 AWG8 AWG€29.20
A
THQB32050
Július240 VAC503"Standard THQ3 AWG8 AWG€157.69
A
THQB32040
Július240 VAC403"Standard -3 AWG8 AWG€157.69
C
THQB2140
Július120 / 240 VAC402"Standard THQ3 AWG8 AWG€63.25
C
THQB2150
Július120 / 240 VAC502"Standard THQ3 AWG8 AWG€63.25
B
THQB1170
Július120 / 240 VAC701"Standard THQ3 AWG8 AWG€40.72
C
THQB21100
Július120 / 240 VAC1002"Standard THQ1/0 AWG6 AWG€128.56
C
THQB2160
Július120 / 240 VAC602"Standard THQ3 AWG8 AWG€63.25
D
THQB1120
Csavaros szorító120 / 240 VAC201"Standard THQB8 AWG14 AWG€24.55
C
THQB2120
Csavaros szorító120 / 240 VAC202"Standard THQ8 AWG14 AWG€58.76
C
THQB2120HID
Csavaros szorító120 / 240 VAC202"Nagy intenzitású kisülésTHQ8 AWG14 AWG€265.12
C
THQB2130
Csavaros szorító120 / 240 VAC302"Standard THQ8 AWG14 AWG€58.76
C
THQB2125
Csavaros szorító120 / 240 VAC252"Standard THQ8 AWG14 AWG€58.76
C
THQB2115
Csavaros szorító120 / 240 VAC152"Standard THQ8 AWG14 AWG€58.76
B
THQB1130
Csavaros szorító120 / 240 VAC301"Standard THQ8 AWG14 AWG€25.22
D
THQB1115
Csavaros szorító120 / 240 VAC151"Standard THQ8 AWG14 AWG€24.55
D
THQB1115HID
Csavaros szorító120 / 240 VAC151"Nagy intenzitású kisülésTHQ8 AWG14 AWG€121.17
C
THQB2130HID
Csavaros szorító120 / 240 VAC302"Nagy intenzitású kisülésTHQ8 AWG14 AWG€264.77
B
THQB1130HID
Csavaros szorító120 / 240 VAC301"Nagy intenzitású kisülésTHQ8 AWG14 AWG€121.25
E
THHQB1115AF2
Csavaros szorító120 / 240 VAC151"Ívhibás áramköri megszakító15A / THQ8 AWG14 AWG€1,403.38
C
THQB2115HID
Csavaros szorító120 / 240 VAC152"Nagy intenzitású kisülésTHQ8 AWG14 AWG€263.52
E
THQB1115AF2
Csavaros szorító120 / 240 VAC151"Ívhibás áramköri megszakító15A / THQ8 AWG14 AWG€294.32
F
THQB1120AF2
Csavaros szorító120 / 240 VAC201"Ívhibás áramköri megszakító20A / THQ8 AWG14 AWG€294.32
B
THQB1120HID
Csavaros szorító120 / 240 VAC201"Nagy intenzitású kisülésTHQ8 AWG14 AWG€104.18

THQB sorozatú, mágneses megszakítók

A General Electric Q-line megszakítói pólusonként egy hüvelyk szélesek, kompakt eszközök, amelyeket érzékeny elektromos készülékek és berendezések védelmére terveztek. Ezek a THQB típusú megszakítók termikus-mágneses kioldómechanizmusokkal rendelkeznek, amelyek biztosítják mind a hosszú távú, mind a pillanatnyi áramkorlátozási funkciókat, valamint egy csavaros rögzítési lehetőséggel, terhelésoldali füles csatlakozókkal a telepítési és javítási állásidő csökkentése érdekében. Válasszon az öntött házas megszakítók széles választékából, amelyek 1, 2 és 3 pólusú opciókban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?