Válassz egy language

Deutsch

English

GENERAL ELECTRIC

Szűrő

Elektromos

minőségi

Szivattyúk

biztonság

pneumatics

Adhesives Tömítőanyagok és szalag

HVAC és hűtés

Elektromos Szűrő

Starterek és kontaktorokTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Kiegészítő kapcsolatok

    Alaphelyzetben nyitott, alaphelyzetben zárt vagy NO-NC segédérintkezők névleges 10A, 600VAC; ideal IEC MC / TL kontaktorokhoz és relé logikai áramkörökhöz való használatra. Elérhető oldalsó, hátsó és első rögzítésű változatban

  • FésűinaCIÓ StarTers

    Alaphelyzetben nyitott/normál zárt áramkör kialakítása ideal ipari motor- és világításvezérlési alkalmazásokhoz, valamint terhelés-/vezetékvédelemhez. Különböző áram- és feszültségértékekkel kapható

  • Kontaktor tartozékok

    Tartalmaz összekötő modulokat és műanyag borítókat, amelyekkel együtt használható General Electric mágneskapcsolók (CL03 és CL04)

  • IEC késleltetési időzítők

    Késleltetésre tervezték starterek és kontaktorok véletlenül be- vagy kikapcsolása miatt. Adjon meg egy 1 és 60 másodperc közötti késleltetési tartománytnds és lehetővé teszi az elülső felszerelést a könnyű csatlakoztatás érdekében. Gyűrűs és csavaros kivitelben kapható clamp típusú kifejezésinals

  • IEC mágneses kontaktorok

    Ideal kondenzátorok, fűtési terhelések és transzformátorok kapcsolására az infrastruktúra, olaj és gáz, ipari automatizálás és építőipar területén. Pontos névleges értékeket adjon meg az automatikus lekapcsolásokhoz és az áramkörök átkapcsolásához áramkimaradás esetén

  • Világítás mágneses kontaktorok

    Ipari üzemekben, parkokban, stadionokban és építkezéseken használják elektromos áramkörök tápellátásának kapcsolására. Egyes modellek kompakt kialakításúak, NEMA besorolású házzalrevent a szennyeződés bejutásainants exponált telepítéseknél

  • Mágneses Starelektronikus túlterheléssel

    Ideal mert starszivattyúk, ventilátorok, motoros fűrészek, fúvók és szállítószalagok leállítása és leállítása. Biztosítsa elektromos tápellátását a szállítószalag-rendszer motorjainak és alkatrészeinek a pontos vezérlés érdekében. 6.5 és 130 A közötti áramerősséggel kínálják

  • Mágneses Startermikus túlterheléssel

    Kontaktorral és elektromágneses túlterhelési relével van felszerelve, hogy megvédje a drága motorokat a motor túlterhelési körülményeitől. 9 és 270 A közötti áramerősséggel rendelkező tápegységek kezelésére képes. 120, 240 és 480 VAC tekercs feszültségben kapható

  • Kézi motorvédők

    A motorok csoportos telepítésének megkönnyítése, hogy védelmet nyújtson a rövidzárlatok, a berendezés túlterhelése, az alacsony feszültség és a fázishiba ellen. 4-32 A névleges áramerősségű tápegységeket képes kezelni a maximum üzemi feszültség 600 VAC

  • Manuális motorkapcsolóhes és a StarTers

    Túlterhelés-védelemre tervezték, és megkönnyítik a be- és kikapcsolási műveleteket egy szivattyú, ventilátor, kis szerszámgép és szállítószalag kicsi 1-fázisú, 3-fázisú vagy egyenáramú motorjaiban. 1, 2 és 3 pólusú konfigurációkban kapható

  • Kézikönyv Starter Tartozék

    Tartalmazza a záró- és elülső segédburkolatokat, söntkioldókat, forgó fogantyúkat, gyűjtősíneket, túlfeszültség-védőtssikészleteken, érintkezőblokkon és feszültségcsökkenési kioldó mechanizmusokon a kézi motorok védelmére, javítására és képességeinek fokozására starTers

  • Motor Starter Mellékletek
  • NEMA mágneses kontaktorok

    Ideal kondenzátorköri terhelések és ellenállásfűtés kapcsolásának kezelésére, valamint a váltakozó áramú motorok vezérlésére, ahol külön túlterhelés elleni védelem szükséges. Nyitott / NEMA 1 tokozással felszerelve a prevent motoralkatrészek fűtése. Működjön a maximum feszültség 480 VAC

  • Túlterhelés relék

    Biztosítson megbízható védelmet áram túlterhelés vagy fázishiba esetén. A bimetál és hőérzékelő módszerrel alacsonyabb energiafogyasztás érhető elptiaz árakon. Kapható 00, 0, 1 és 10 NEMA méretben optikiegészítők

  • Starter Control Kit

    Jelzőlámpa / nyomógomb / selector kapcsolókészletek motorkarbantartási alkalmazásokhoz. Fekete és piros színben kapható optikiegészítők

  • Hőegységek

    Motorban használt starterek, hogy biztosítsák a motor élettartamának meghosszabbítását preventtermikus túlmelegedési körülmények között. Teljes terhelés esetén 0.43 és 27.7 A közötti névleges áramerősséget biztosít

NyomógombokTeljes NeXtime falióra kínálat

Nemzetközi disztribúcióTeljes NeXtime falióra kínálat

12

Rólunk General Electric

Mivel 1892, General Electric már gyártott termékeket a légi közlekedés, az egészségügy, az energia, a megújuló energia, a gyártás és a finance szektorok. Az General Electric katalógus tartalmazza IEC késleltetés időzítők, kézi motorvédők, hőegységek, buszdugók, LED -es lámpatestek, előtétek, biztonsági riasztók és szivattyúvezérlő dobozok. General Electric TED sorozatú megszakítók elektromos készülékek védelmére szolgálnak az elágazó áramkör védelmével együtt, miközben külső eszközökhöz csatlakoznak. Nem cserélhető, termikus mágneses kioldó egységgel rendelkeznek, amely hosszú időt és bemenetet biztosítstantaneous funkciókat. ThesA megszakítók rögzítőcsavarral rendelkeznek, sarukkalinal csatlakozások az egyszerű és gyors helyszíni telepítéshez. These General Electric megszakítók, valamint a meglinated nyomógombok, hőegységek, buszcsatlakozók és túlterhelésrelék állnak rendelkezésre Raptor Supplies.