HANSEN Csatlakozótest Fnpt 1/4 sárgaréz


Szűrő
Testméret: 1 / 4 " , Befejez: Sárgaréz , Tömlő csatlakozás: (F) NPT , Zárás típusa: Ujj , Anyaga: Sárgaréz , Max. Folyam: 21 cfm , Tömítések: nitril , Temp. Hatótávolság: -40 foktól 250 fokig F
StílusModellSzínkódMax. NyomásCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
GR600
Zöld1500 psi1 / 8 "€36.43
A
GR602SL
Zöld100 psi1 / 4 "€44.29
A
GR604
Zöld1500 psi3 / 8 "€35.96
A
GR604SL
Zöld100 psi3 / 8 "€31.73
A
GR605RSL
Zöld100 psi9 / 16 "€45.88
A
GR602
Zöld1500 psi1 / 4 "€35.30
B
RD700
Piros1500 psi1 / 8 "€39.23
B
RD702
Piros1500 psi1 / 4 "€37.38
B
RD704
Piros1500 psi3 / 8 "€40.08
C
RD704L
Piros1500 psi9 / 16 "€44.28
B
RD704SL
Piros15 psi3 / 8 "€61.78
B
RD705L
Piros1500 psi9 / 16 "€63.21
B
RD702SL
Piros15 psi1 / 4 "€46.14

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?