Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THHQL1115AF2 dugós megszakító | AG2VDH 32HY07

GENERAL ELECTRIC THHQL1115AF2 Dugaszolható megszakító

Raktáron
Tétel: AG2VDH Modell: THHQL1115AF2Kereszthivatkozás: 32HY07
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
€657.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugja be a megszakítót
AC feszültség besorolása120 / 240 VAC
erősítők15
Megszakító típusaÍvhibás áramköri megszakító
DC feszültség besorolásaNem értékelt
Mélység4.5 "
Keret méret15A / THQ
Hossz1.25 "
Max. LEVEGŐ-besorolás22kA
Max. Vezetékméret8 AWG
Min. Vezetékméret14 AWG
Pólusok száma1
Terminál csatlakozásCsavaros szorító
Szélesség3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1742
Hajó magassága (cm)7.42
Hajó hossza (cm)8.33
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8536200020

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkKeret méretÁr
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THHQL1120AF2 dugós megszakító | AG2VDJ 32HY08 THHQL1120AF22020A / THQ€118.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENERAL ELECTRIC THHQL1115AF2 Dugaszolható megszakító
€657.51 /Mértékegység