EATON Bussmann sorozatú HCLS biztosítékok


Az Eaton Bussman sorozatú HCLS biztosítékok alacsony feszültségű biztosítékok, amelyeket elektromos áramelosztó rendszerekhez terveztek. Ezek az egységek időáram-jellemzőkkel rendelkeznek, hogy biztosítsák a kioldást túláram esetén, hogy megvédjék a későbbi berendezéseket. Emellett nagy megszakítási kapacitást és... alacsony áteresztő energia hiba esetén. Az Eaton biztosítékokat általában nagy elektromos berendezések, például transzformátorok, kapcsolóberendezések és motorvezérlő központok védelmére használják. Egyes modellek csavarozható rögzítési lehetőséggel rendelkeznek, amely lehetővé teszi a gyors gyári telepítést.Olvass tovább

Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
5HCLS-12R
€8,211.67
A
5HCLS-4R
€4,235.75
A
5HCLS-3R
€3,921.98
B
5HCLS-18R
€11,187.46
B
5HCLS-24R
€11,761.07
A
5HCLS-9R
€6,319.31
A
2HCLS-200
€6,348.71
A
5HCLS-6R
€6,039.86
A
2HCLS-230
€6,863.47

Működési mechanizmus

  • Ezek a biztosítékok (fémötvözetből készült) biztosítékelemet használnak, amelyet úgy terveztek, hogy megolvadjon, amikor az áram áramlása egy bizonyos szintet meghalad.
  • Az áram által termelt hő hatására az elem megolvad, kinyitja az áramkört és megszakítja az áram áramlását.
  • Ha az áramerősség túl alacsony, az elem sértetlen marad, és megszakítás nélkül átengedi az áramot az áramkörön, megvédve a későbbi berendezéseket a sérülésektől és minimalizálva a tűzveszélyt.

Gyakran ismételt kérdések

Mit értünk a HCLS biztosítékok áteresztő energiáján?

A HCLS biztosítékok áteresztő energiája jelentősen alacsony, ami azt jelenti, hogy hiba esetén ezek a biztosítékok minimális mennyiségű energiát engednek át, mielőtt kinyílnának.

A HCLS biztosítékok cserélhetők?

Nem, ezek a biztosítékok nem cserélhetők fel más típusú biztosítékokkal. A felhasználónak gondoskodnia kell az alkalmazásnak megfelelő biztosítékról, és használat előtt ellenőriznie kell annak méretét és névleges értékét.

Mi a biztosíték idő-áram jelleggörbéje?

Az idő-áram jelleggörbe határozza meg, hogy adott áramsebesség mellett mennyi ideig tart a biztosíték nyitása (kiolvadása). Azt is segít megérteni, hogy melyik biztosíték kapcsol ki először, ha több biztosíték van egy sorozatban.

Mik azok a dupla hengeres biztosítékok?

A dupla hengeres biztosítékoknak két párhuzamos biztosítóeleme van, amelyek megvédik az elektromos rendszereket a túláram és rövidzárlat ellen. Ezeket a hordókat általában olyan helyzetekben használják, amikor több áramkör táplál egy közös terhelést. Ily módon a rendszer két független, különböző áramerősségű biztosítékkal védhető. Ezért hiba esetén az egyik biztosíték előbb működik, mint a másik.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?