GENERAL ELECTRIC THHQL sorozatú megszakítók, Q vonal


Szűrő
AC feszültség besorolása: 120 / 240 VAC , Megszakító típusa: Ívhibás áramköri megszakító , DC feszültség névleges: Nem értékelt , Mélység: 4.5 " , Hossz: 1.25 " , Max. Vezeték mérete: 8 AWG , Min. Vezeték mérete: 14 AWG , Pólusok száma: 1 , Terminál csatlakozás: Csavaros szorító , Szélesség: 3"
StílusModellerősítőkKeret méretÁr (ÁFA nélkül)
A
THHQL1115AF2
1515A / THQ€657.52
B
THHQL1120AF2
2020A / THQ€657.52

THHQL sorozatú megszakítók, Q vonal

A General Electric Q-Line THHQL megszakítók egypólusú, kombinált íves hibaáram-megszakítók, amelyek mind a párhuzamos, mind a soros huzalozási konfigurációkban fellépő hibák észlelésére szolgálnak. Ideálisak az AQ világítópanelekkel és PowerMark Gold betöltési központokkal ellátott fordított adagolási alkalmazásokhoz. Ezek a miniatűr megszakítók egy gyorsan elkészíthető gyorsmegszakító mechanizmussal rendelkeznek, amely kiküszöböli az érintkezési zavarokat, és hőmágneses kioldással rendelkeznek a hosszú távú és azonnali kioldás érdekében. A megszakítók egy működtető kapcsolóval vannak felszerelve a kézi kioldáshoz és jelzéshez, valamint csavaros bilincsekkel dugható rögzítővel a biztonságos csatlakozás létrehozásához. A THHQL megszakítók 15A és 20A névleges áramerősséggel kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?