GENERAC 5939 hordozható generátor névleges watt5500 389cc | AE8TBN 6FDK7

GENERAC 5939 hordozható generátor névleges watt 5500 389cc

Raktáron
Tétel: AE8TBN Típus: 5939Kereszthivatkozás: 6FDK7

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,316.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható generátor
Légtisztító típusEgyetlen elem
erősítők45.8/22.9
Amperek @ 120 / 240V45.8/22.9
CARB-kompatibilisNem
Henger anyagaÖntöttvas
Motor-generátorEcset
Motor márkaGenerac
Motor méret389cc
Üzemanyagtartály kapacitás7.2 gal.
ÜzemanyagtípusBenzin
Teljes tápkapcsolóNem
Magasság25 "
Hossz27.25 "
Alacsony olaj leállIgen
Outlets(2) 5-20R 120V, (1) L14-30R Twist-Lock 120 / 240V
Névleges Watts5500
Futási idő 1/2 terheléssel10 óra / tartály
Futási idő teljes terheléssel5 óra / tartály
Indító típusHátrasiklás
Túlfeszültség Watts6875
Feszültség120/240
2 év. Korlátozott lakossági, 1 évf. Kereskedelmi
Szélesség27 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 94.35
Hajó magassága (cm)59.69
Hajó hossza (cm)79.25
Hajószélesség (cm)54.86
HS-kód8502200060
Származási országCN

Termék részletek:

    • Megszakító (igen)
    • Futási időmérő (Igen)
    • Kerékkészlet mellékelve (igen)

Termékváltozatok

TermékekModellIndító típuserősítőkCARB-kompatibilisFeszültség WattsSzélességMotor márkaÁr
GENERAC 5734 hordozható generátor névleges watt15000 992cc | AD7NVB 4FPU2 5734elektromos125.0/62.5Nem120/2402 év. Korlátozott-31 "Generac OHVI€6,678.75
GENERAC 5735 hordozható generátor névleges watt 17500 992cc | AD7NVC 4FPU3 5735elektromos145.8/72.9Nem120/2402 év. Korlátozott-31 "Generac OHVI€6,957.48
GENERAC 6864 hordozható generátor 5500W 435cc | AH9VESZ 39FY95 6864Elektromos / visszahúzódó41.7/20.8Igen120 / 240 VAC--22.5 "Yanmar€8,329.48
GENERAC 7117 hordozható generátor, inverter technológia, benzin üzemanyag, 1700 W | CH6LDJ 599D42 7117Hátrasiklás14AIgen120V AC3 hónap Kereskedelmi1700W11 7 / 32 "-€809.69
ajánlatkérés
GENERAC 7676 hordozható generátor, benzin üzemanyag, 8000 W | CH6MRC 493T16 7676Elektromos / visszahúzódó66.6 / 33.3AIgen120 / 240V AC-8000W27 "-€1,990.68
ajánlatkérés
GENERAC 7683 hordozható generátor, hagyományos technológia, benzin üzemanyag, 6500 W | CH6MRD 493T13 7683Hátrasiklás54.2 / 27.1AIgen120 / 240V AC-6500W27 "-€1,820.44
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENERAC 5939 hordozható generátor névleges watt 5500 389cc
€1,316.55 /Mértékegység