GENERAC Hordozható generátorok


Szűrő
Tartomány: 4000-5999
StílusModellIndító típuserősítőkCARB-kompatibilisFeszültség WattsSzélességMotor márkaÁr (ÁFA nélkül)
A
5734
elektromos125.0/62.5Nem120/2402 év. Korlátozott-31 "Generac OHVI€6,678.75
B
5735
elektromos145.8/72.9Nem120/2402 év. Korlátozott-31 "Generac OHVI€6,957.48
C
7676
Elektromos / visszahúzódó66.6 / 33.3AIgen120 / 240V AC-8000W27 "-€2,408.73
ajánlatkérés
D
6864
Elektromos / visszahúzódó41.7/20.8Igen120 / 240 VAC--22.5 "Yanmar€8,329.48
E
7683
Hátrasiklás54.2 / 27.1AIgen120 / 240V AC-6500W27 "-€2,202.73
ajánlatkérés
F
5939
Hátrasiklás45.8/22.9Nem120/2402 év. Korlátozott lakossági, 1 évf. Kereskedelmi-27 "Generac€1,316.56
G
7117
Hátrasiklás14AIgen120V AC3 hónap Kereskedelmi1700W11 7 / 32 "-€979.73
ajánlatkérés

Hordozható generátorok

A Generac hordozható generátorokat úgy tervezték, hogy kritikus energiaellátást biztosítsanak áramkimaradás esetén. Ezek a generátorok OHV / OHVI motorral vannak ellátva, amely magában foglalja a teljes nyomású kenést és az autóipari stílusú bepattintható olajszűrőt, hogy automatikusan megvédje a motort a sérülésektől. Emellett tartalmaznak egy órás mérőt egy beépített visszaállítási funkcióval, hogy figyelmeztesse az ütemezett karbantartási szolgáltatásokat és a pálya karbantartási intervallumait. Ezek a generátorok nagy kapacitású üzemanyagtartállyal vannak ellátva, üzemanyag-mérővel a hosszabb üzemidő biztosítása érdekében. Válasszon ezen hordozható generátorok széles választékából, amelyek elérhetők elektromos és visszacsapó indítós modellekben Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?