Lépcsőegység tartozékok | Magyarország

Lépcsőegység tartozékok

Szűrő

EGA PRODUCTS -

Lépcső láb

StílusModellMagasságLábak számaTeljes magasságA platform magasságaÁr (ÁFA nélkül)
AIS42-36 2 LÁBAK35 "235 "42 "€398.67
BIS42-36 4 LÁBAK35 "435 "42 "€562.68
BIS49-36 4 LÁBAK42 "442 "49 "€569.90
AIS49-36 2 LÁBAK42 "242 "49 "€413.58
AIS56-36 2 LÁBAK49 "249 "56 "€402.26
BIS56-36 4 LÁBAK49 "449 "56 "€611.07
CIS63-36 4 LÁBAK56 "456 "63 "€629.71
ajánlatkérés
AIS70-36 4 LÁBAK63 "463 "70 "€632.18
ajánlatkérés
AIS70-36 2 LÁBAK63 "263 "70 "€443.42
ajánlatkérés
DIS77-36 4 LÁBAK70 "470 "77 "€670.73
ajánlatkérés
AIS77-36 2 LÁBAK70 "270 "77 "€450.87
ajánlatkérés
AIS84-36 2 LÁBAK77 "277 "84 "€462.05
ajánlatkérés
BIS84-36 4 LÁBAK77 "477 "84 "€689.35
ajánlatkérés
AIS91-36 2 LÁBAK84 "284 "91 "€480.63
ajánlatkérés
EIS91-36 4 LÁBAK84 "484 "91 "€711.68
ajánlatkérés
AIS98-36 2 LÁBAK91 "291 "98 "€484.40
ajánlatkérés
BIS98-36 4 LÁBAK91 "491 "98 "€730.37
ajánlatkérés
AIS105-36 2 LÁBAK98 "298 "105 "€499.30
BIS105-36 4 LÁBAK98 "498 "105 "€749.02
BIS112-36 4 LÁBAK105 "4105 "112 "€767.62
AIS112-36 2 LÁBAK105 "2105 "112 "€499.33
BIS119-36 4 LÁBAK112 "4112 "119 "€790.14
AIS119-36 2 LÁBAK112 "2112 "119 "€503.03
EGA PRODUCTS -

Lépcsőház

StílusModellMélységTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
APLA3636-WOX36 "36 "€1,376.36
BPLA3636-LSX36 "36 "€1,287.30
CPLA3636-RSX36 "36 "€1,287.30
DPLA3636-STX36 "36 "€1,279.72
EPLA3648-RSX48 "48 "€1,405.08
FPLA3648-WOX48 "48 "€1,368.26
GPLA3648-LSX48 "48 "€1,405.09
HPLA3648-STX48 "48 "€1,413.41

Lépcsőegység tartozékok

A lépcsőegység-tartozékok igény szerint segítenek a lépcsők építésében. Lépcsőlábakkal kombinálva az összes hegesztett lépcsőház segíthet két- vagy négylépcsős lépcsők létrehozásában. A tartozékok széles skálájában elérhető opciók, amelyek lehetővé teszik a magas szintű testreszabást

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?