GENERAC 5735 hordozható generátor névleges watt 17500 992cc | AD7NVC 4FPU3

GENERAC 5735 hordozható generátor, névleges watt 17500 992cc

Raktáron
Tétel: AD7NVC Típus: 5735Kereszthivatkozás: 4FPU3

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,957.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható generátor
Légtisztító típusStandard
erősítők145.8/72.9
Amperek @ 120 / 240V145.8/72.9
CARB-kompatibilisNem
Henger anyagaÖntöttvas
Motor-generátorBrushless
Motor márkaGenerac OHVI
Motor méret992cc
Üzemanyagtartály kapacitás16 gal.
ÜzemanyagtípusBenzin
Teljes tápkapcsolóIgen
Magasság39.5 "
Hossz48.5 "
Alacsony olaj leállIgen
Outlets(1) 5-20R 120V, (1) 5-20R 120V GFCI, (2) L5-30R 120V TwistLock, (1) L14-30R 120/240V TwistLock, (1) 14-50R 120/240V, (1) ) 12 VDC/10A
Névleges Watts17500
Futási idő 1/2 terheléssel10 óra / tartály
Futási idő teljes terheléssel5 óra / tartály
Indító típuselektromos
Túlfeszültség Watts26250
Feszültség120/240
2 év. Korlátozott
Szélesség31 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 198.67
Hajó magassága (cm)90.17
Hajó hossza (cm)125.1
Hajószélesség (cm)59.06
HS-kód8502200060
Származási országUS

Termék részletek:

    • Megszakító (igen)
    • Futási időmérő (Igen)
    • Kerékkészlet mellékelve (igen)

Termékváltozatok

TermékekModellIndító típuserősítőkCARB-kompatibilisFeszültség WattsSzélességMotor márkaÁr
GENERAC 5734 hordozható generátor névleges watt15000 992cc | AD7NVB 4FPU2 5734elektromos125.0/62.5Nem120/2402 év. Korlátozott-31 "Generac OHVI€6,678.75
GENERAC 5939 hordozható generátor névleges watt5500 389cc | AE8TBN 6FDK7 5939Hátrasiklás45.8/22.9Nem120/2402 év. Korlátozott lakossági, 1 évf. Kereskedelmi-27 "Generac€1,351.06
GENERAC 6864 hordozható generátor 5500W 435cc | AH9VESZ 39FY95 6864Elektromos / visszahúzódó41.7/20.8Igen120 / 240 VAC--22.5 "Yanmar€8,329.48
GENERAC 7117 hordozható generátor, inverter technológia, benzin üzemanyag, 1700 W | CH6LDJ 599D42 7117Hátrasiklás14AIgen120V AC3 hónap Kereskedelmi1700W11 7 / 32 "-€809.69
ajánlatkérés
GENERAC 7676 hordozható generátor, benzin üzemanyag, 8000 W | CH6MRC 493T16 7676Elektromos / visszahúzódó66.6 / 33.3AIgen120 / 240V AC-8000W27 "-€2,606.21
GENERAC 7683 hordozható generátor, hagyományos technológia, benzin üzemanyag, 6500 W | CH6MRD 493T13 7683Hátrasiklás54.2 / 27.1AIgen120 / 240V AC-6500W27 "-€2,167.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENERAC 5735 hordozható generátor, névleges watt 17500 992cc
€6,957.48 /Mértékegység