GENERAC 7683 hordozható generátor, hagyományos technológia, benzin üzemanyag, 6500 W | CH6MRD 493T13

GENERAC 7683 hordozható generátor, hagyományos technológia, benzin üzemanyag, 6500 W

Raktáron
Tétel: CH6MRD Típus: 7683Kereszthivatkozás: 493T13

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,167.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható generátor
Légtisztító típusPapír
erősítők54.2 / 27.1A
CARB-kompatibilisIgen
Henger anyagaÖntöttvas
Motor-generátorEcset
Motor lökettérfogata389cc
Üzemanyagtartály kapacitás7 gal.
ÜzemanyagtípusBenzin
Teljes tápkapcsolóIgen
Magasság26 1 / 2 "
Hossz27 3 / 16 "
Indító típusHátrasiklás
Túlfeszültség Watts8125W
Feszültség120 / 240V AC
Watts6500W
Szélesség27 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 87.75
Származási országKína

Termékváltozatok

TermékekModellIndító típuserősítőkCARB-kompatibilisFeszültség WattsSzélességMotor márkaÁr
GENERAC 5734 hordozható generátor névleges watt15000 992cc | AD7NVB 4FPU2 5734elektromos125.0/62.5Nem120/2402 év. Korlátozott-31 "Generac OHVI€6,678.75
GENERAC 5735 hordozható generátor névleges watt 17500 992cc | AD7NVC 4FPU3 5735elektromos145.8/72.9Nem120/2402 év. Korlátozott-31 "Generac OHVI€6,957.48
GENERAC 5939 hordozható generátor névleges watt5500 389cc | AE8TBN 6FDK7 5939Hátrasiklás45.8/22.9Nem120/2402 év. Korlátozott lakossági, 1 évf. Kereskedelmi-27 "Generac€1,351.06
GENERAC 6864 hordozható generátor 5500W 435cc | AH9VESZ 39FY95 6864Elektromos / visszahúzódó41.7/20.8Igen120 / 240 VAC--22.5 "Yanmar€8,329.48
GENERAC 7117 hordozható generátor, inverter technológia, benzin üzemanyag, 1700 W | CH6LDJ 599D42 7117Hátrasiklás14AIgen120V AC3 hónap Kereskedelmi1700W11 7 / 32 "-€809.69
ajánlatkérés
GENERAC 7676 hordozható generátor, benzin üzemanyag, 8000 W | CH6MRC 493T16 7676Elektromos / visszahúzódó66.6 / 33.3AIgen120 / 240V AC-8000W27 "-€2,606.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENERAC 7683 hordozható generátor, hagyományos technológia, benzin üzemanyag, 6500 W
€2,167.12 /Mértékegység