GAST DOA-V722-AA kompresszor/vákuumszivattyú, 1/8 LE, 115 V, 25.5 hüvelyk Hg | CP6HJV 33K733

GAST DOA-V722-AA kompresszor/vákuumszivattyú, 1/8 LE, 115 V, 25.5 hüvelyk Hg

Raktáron
Tétel: CP6HJV Modell: DOA-V722-AAKereszthivatkozás: 33K733

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€935.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKompresszor / vákuumszivattyú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.84
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességTeljes terhelésű erősítőkHPFeszültségHzBemeneti méretKimeneti méretTeljes magasságÁr
GAST 1023-251Q-G279 Kompresszor/vákuumszivattyú 3/4 LE 230/460 V | AB9EFD 2CJG8 1023-251Q-G2799.12 "2.6/1.33/4230/46050/603 / 8 "NPT3 / 8 "NPT7.3 "€1,808.94
GAST DOA-P707-AA kompresszoros / vákuumszivattyú 1/8 Hp 60 Hz 115v | AC4DWA 2Z866 DOA-P707-AA5.125 "4.21/8115601 / 4 "1 / 4 "7 11 / 16 "€762.11
GAST MAA-P251-MB Kompresszor/vákuumszivattyú 1/8 LE 60 Hz 115V | AE4GCC 5KA83 MAA-P251-MB4 11 / 16 "2.81/8115601 / 4 "1 / 4 "4.75 "€988.30
GAST MOA-P126-JK kompresszor/vákuumszivattyú, 1/16 LE, 24 V, 24 hüvelyk Hg max. Vákuum, 50 psi max. Nyomás | CH9WZQ 53VC80 MOA-P126-JK--------€996.68
GAST 1550-600 kompresszor/vákuumszivattyú, 3/4 LE, 14.5 cfm, 20 hüvelyk Hg. Max vákuum, 1725 ford./perc maximális fordulatszám | CH9WZR 53VC79 1550-600--------€1,343.32
GAST 10D1125-101-1053 kompresszor/vákuumszivattyú, 1/125 LE, 24 V, 14 hüvelyk Hg max. Vákuum | CH9WZT 33K758 10D1125-101-1053--------€466.07
GAST MOA-V112-AE kompresszor/vákuumszivattyú, 1/16 LE, 110/115 VAC, 24 hüvelyk Hg | CP6HJQ 33K736 MOA-V112-AE--------€687.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GAST DOA-V722-AA kompresszor/vákuumszivattyú, 1/8 LE, 115 V, 25.5 hüvelyk Hg
€935.29 /Mértékegység