GAST DOA-P707-AA kompresszoros / vákuumszivattyú 1/8 Hp 60 Hz 115v | AC4DWA 2Z866

GAST DOA-P707-AA kompresszor/vákuumszivattyú 1/8 LE 60 Hz 115V

Raktáron
Tétel: AC4DWA Modell: DOA-P707-AAKeresztszám: 2Z866 / 5KA84

Szerezd meg lehet 2, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€762.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKompresszor / vákuumszivattyú
Kompresszor típusaRekeszizom
Ingyenes levegő CFM @ 0 PSI1.10
Teljes terhelésű erősítők4.2
HP1/8
Hz60
Bemeneti méret1 / 4 "
Max. PSI folytatás / Int.60/60
Max. Vákuum25.5
Kimeneti méret1 / 4 "
Teljes magasság7 11 / 16 "
Teljes hossz7.625 "
Teljes szélesség5.125 "
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.0525
Hajó magassága (cm)23.11
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)24.38
HS-kód8414801605
Származási országUS

Termék részletek:

A Gast DOA-P707-AA kompresszort/vákuumszivattyút ipari és laboratóriumi alkalmazásokban használják szabályozott nyomású környezet létrehozására vagy fenntartására gázok összenyomásával vagy vákuum létrehozásával.

Jellemzők:

  • A Gast DOA-P707-AA kompresszor/vákuumszivattyú membránkompresszorral rendelkezik, amely biztosítja az olajmentes működést.
  • Ez a kompresszor/vákuumszivattyú 1/3 LE kimeneti teljesítménnyel rendelkezik a hatékony teljesítmény érdekében.
  • Akár 115 VAC feszültségen is üzemeltethető, és 60 psi maximális folyamatos nyomást kínál a megbízható nyomásszabályozás érdekében.
  • Ez a kompresszor/vákuumszivattyú 25.5 Hg maximális vákuumkapacitással rendelkezik, ideális szívó alkalmazásokhoz.
  • Az egyszerű telepítés érdekében NPT bemeneti és kimeneti csatlakozással tervezték.

Kompatibilis tartozékok:

  • Vendég K294A javítókészlet: Gázkompresszorhoz / vákuumszivattyúhoz tervezték, lehetővé téve a szivattyú hatékony karbantartását és javítását a folyamatos működés és teljesítmény biztosítása érdekében.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen karbantartás szükséges a szivattyú zökkenőmentes működéséhez?

V. A rendszeres karbantartás magában foglalhatja a membrán állapotának ellenőrzését és szükség esetén cseréjét, valamint a rendszeres ellenőrzéseket.

K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni a kompresszoros szivattyúk vásárlásakor?

V. Légkompresszoros szivattyúk vásárlásakor vegye figyelembe a levegő mennyiségét, nyomását és az áramforrást (elektromos vagy gáz). Ellenőrizze a munkaciklust az alkalmazások összehangolása érdekében, értékelje az építési minőséget és a tartósságot, és vegye figyelembe a zajszintet, a karbantartást és a tartozékok kompatibilitását.

K. Mi a kavitáció, és hogyan befolyásolja a vákuumszivattyú teljesítményét?

A.

  • Kavitáció akkor következik be, amikor egy vákuumszivattyúban mély vákuumszintet érünk el. A tömítőfolyadék (víz) gyorsan elpárolog, és kis gázzsebeket hoz létre a járókerék lapátok hegyei közelében, ahol összenyomódnak és felrobbannak.
  • Ezek a gáztömbök károsíthatják a szivattyút, és egy csengő hang határozza meg őket.

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességTeljes terhelésű erősítőkHPFeszültségHzBemeneti méretKimeneti méretTeljes magasságÁr
GAST 1023-251Q-G279 Kompresszor/vákuumszivattyú 3/4 LE 230/460 V | AB9EFD 2CJG8 1023-251Q-G2799.12 "2.6/1.33/4230/46050/603 / 8 "NPT3 / 8 "NPT7.3 "€1,767.06
GAST MAA-P251-MB Kompresszor/vákuumszivattyú 1/8 LE 60 Hz 115V | AE4GCC 5KA83 MAA-P251-MB4 11 / 16 "2.81/8115601 / 4 "1 / 4 "4.75 "€988.30
GAST MOA-P126-JK kompresszor/vákuumszivattyú, 1/16 LE, 24 V, 24 hüvelyk Hg max. Vákuum, 50 psi max. Nyomás | CH9WZQ 53VC80 MOA-P126-JK--------€818.66
ajánlatkérés
GAST 1550-600 kompresszor/vákuumszivattyú, 3/4 LE, 14.5 cfm, 20 hüvelyk Hg. Max vákuum, 1725 ford./perc maximális fordulatszám | CH9WZR 53VC79 1550-600--------€1,110.18
ajánlatkérés
GAST 10D1125-101-1053 kompresszor/vákuumszivattyú, 1/125 LE, 24 V, 14 hüvelyk Hg max. Vákuum | CH9WZT 33K758 10D1125-101-1053--------€385.18
ajánlatkérés
GAST MOA-V112-AE kompresszor/vákuumszivattyú, 1/16 LE, 110/115 VAC, 24 hüvelyk Hg | CP6HJQ 33K736 MOA-V112-AE--------€687.00
GAST MOA-P101-AA kompresszor/vákuumszivattyú, 1/16 LE, 115 V, 24 hüvelyk Hg | CP6HJR 33K737 MOA-P101-AA--------€689.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GAST DOA-P707-AA kompresszor/vákuumszivattyú 1/8 LE 60 Hz 115V
€762.11 /Mértékegység