GAST 1023-251Q-G279 Kompresszor/vákuumszivattyú 3/4 LE 230/460 V | AB9EFD 2CJG8

GAST 1023-251Q-G279 Kompresszor/vákuumszivattyú 3/4 LE 230/460 V

Raktáron
Tétel: AB9EFD Típus: 1023-251Q-G279Kereszthivatkozás: 2CJG8

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,767.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKompresszor / vákuumszivattyú
Kompresszor típusaRotary Vane
Ingyenes levegő CFM @ 0 In. Hg10.00
Ingyenes levegő CFM @ 0 PSI10.00
Ingyenes levegő CFM @ 10 In. Hg5.00
Ingyenes levegő CFM @ 20 In. Hg0.20
Teljes terhelésű erősítők2.6/1.3
HázÖntöttvas
HP3/4
Hz50/60
Bemeneti méret3 / 8 "NPT
Max. PSI folytatás / Int.10/10
Max. Vákuum26.0 "Hg
Kimeneti méret3 / 8 "NPT
Teljes magasság7.3 "
Teljes hossz16.6 "
Teljes szélesség9.12 "
Fázis3
RPM1725
Feszültség230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 23.4
Hajó magassága (cm)37.34
Hajó hossza (cm)55.37
Hajószélesség (cm)33.53
HS-kód8414801615
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességTeljes terhelésű erősítőkHPFeszültségHzBemeneti méretKimeneti méretTeljes magasságÁr
GAST DOA-P707-AA kompresszoros / vákuumszivattyú 1/8 Hp 60 Hz 115v | AC4DWA 2Z866 DOA-P707-AA5.125 "4.21/8115601 / 4 "1 / 4 "7 11 / 16 "€762.11
GAST MAA-P251-MB Kompresszor/vákuumszivattyú 1/8 LE 60 Hz 115V | AE4GCC 5KA83 MAA-P251-MB4 11 / 16 "2.81/8115601 / 4 "1 / 4 "4.75 "€988.30
GAST MOA-P126-JK kompresszor/vákuumszivattyú, 1/16 LE, 24 V, 24 hüvelyk Hg max. Vákuum, 50 psi max. Nyomás | CH9WZQ 53VC80 MOA-P126-JK--------€818.66
ajánlatkérés
GAST 1550-600 kompresszor/vákuumszivattyú, 3/4 LE, 14.5 cfm, 20 hüvelyk Hg. Max vákuum, 1725 ford./perc maximális fordulatszám | CH9WZR 53VC79 1550-600--------€1,110.18
ajánlatkérés
GAST 10D1125-101-1053 kompresszor/vákuumszivattyú, 1/125 LE, 24 V, 14 hüvelyk Hg max. Vákuum | CH9WZT 33K758 10D1125-101-1053--------€385.18
ajánlatkérés
GAST MOA-V112-AE kompresszor/vákuumszivattyú, 1/16 LE, 110/115 VAC, 24 hüvelyk Hg | CP6HJQ 33K736 MOA-V112-AE--------€687.00
GAST MOA-P101-AA kompresszor/vákuumszivattyú, 1/16 LE, 115 V, 24 hüvelyk Hg | CP6HJR 33K737 MOA-P101-AA--------€689.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GAST 1023-251Q-G279 Kompresszor/vákuumszivattyú 3/4 LE 230/460 V
€1,767.06 /Mértékegység