Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PRECISION BRAND 22126 Shim Stock Roll Cold 302 Rozsdamentes acél 0.0015 In | AC9WWB 3L601

PRECISION BRAND 22126 Shim készlet tekercs hideg 302 rozsdamentes acél 0.0015 In

Raktáron
Tétel: AC9WWB Típus: 22126Kereszthivatkozás: 3L601
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
€111.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételShim készlet
Hosszúság tolerancia+ 3 / -0.250 "
Anyag302 Stainless Steel
Rockwell KeménységC40-C45
Méret6 x 50 "
kedélyTeljesen kemény
Szakítószilárdság185,000 psi
Vastagság0.038mm
Vastagsági tolerancia+/- 0.00015 "
típusTekercs
Szélesség tűrés+/- 0.005 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)18.03
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód7209280000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMéretVastagságVastagsági toleranciaSzélesség tűrésÁr
PRECISION BRAND 22110 Shim Stock Roll Cold 302 Rozsdamentes acél 0.0005 In | AC9WVY 3L596 221106 x 50 "0.013mm+/- 0.00005 "+/- 0.005 "€257.25
PRECISION BRAND 22125 Shim Stock Roll Cold 302 Rozsdamentes acél 0.0010 In | AC9WVZ 3L598 221256 x 50 "0.025mm+/- 0.0001 "+/- 0.005 "€110.73
PRECISION BRAND 22150 Shim Stock Roll Cold 302 Rozsdamentes acél 0.0020 In | AC9WWC 3L603 221506 x 50 "0.051mm+/- 0.0002 "+/- 0.005 "€74.87
PRECISION BRAND 22175 Shim Stock Roll Cold 302 Rozsdamentes acél 0.0030 In | AC9WWD 3L605 221756 x 50 "0.076mm+/- 0.0003 "+/- 0.005 "€74.81
PRECISION BRAND 22195 Shim Stock Roll Cold 302 Rozsdamentes acél 0.0040 In | AC9WWE 3L607 221956 x 50 "0.102mm+/- 0.0004 "+/- 0.005 "€70.07
PRECISION BRAND 22220 Shim Stock Roll Cold 302 Rozsdamentes acél 0.0050 In | AC9WWF 3L609 222206 x 50 "0.127mm+/- 0.0005 "+/- 0.005 "€75.78
PRECISION BRAND 22240 Shim Stock Roll Cold 302 Rozsdamentes acél 0.0060 In | AC9WWH 3L685 222406 x 50 "0.152mm+/- 0.0006 "+/- 0.005 "€71.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PRECISION BRAND 22126 Shim készlet tekercs hideg 302 rozsdamentes acél 0.0015 In
€111.43 /Mértékegység