Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GAST MAA-P251-MB Kompresszor/vákuumszivattyú 1/8 LE 60 Hz 115V | AE4GCC 5KA83

GAST MAA-P251-MB Kompresszor/vákuumszivattyú 1/8 LE 60 Hz 115V

Raktáron
Tétel: AE4GCC Modell: MAA-P251-MBKereszthivatkozás: 5KA83
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
€988.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKompresszor / vákuumszivattyú
Kompresszor típusaRekeszizom
Ingyenes levegő CFM @ 0 PSI1.60
Teljes terhelésű erősítők2.8
HP1/8
Hz60
Bemeneti méret1 / 4 "
Max. PSI folytatás / Int.50/50
Max. Vákuum24.0
Kimeneti méret1 / 4 "
Teljes magasság4.75 "
Teljes hossz9"
Teljes szélesség4 11 / 16 "
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.905
Hajó magassága (cm)21.08
Hajó hossza (cm)32.77
Hajószélesség (cm)20.57
HS-kód8414801615
Származási országUS

Termék részletek:

    • Szabad levegő CFM @ 20 Vac (0.25)
    • Ingyenes levegő CFM @ 30 PSI (0.60)

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességTeljes terhelésű erősítőkHPFeszültségHzBemeneti méretKimeneti méretTeljes magasságÁr
GAST 1023-251Q-G279 Kompresszor/vákuumszivattyú 3/4 LE 230/460 V | AB9EFD 2CJG8 1023-251Q-G2799.12 "2.6/1.33/4230/46050/603 / 8 "NPT3 / 8 "NPT7.3 "€1,767.06
GAST DOA-P707-AA kompresszoros / vákuumszivattyú 1/8 Hp 60 Hz 115v | AC4DWA 2Z866 DOA-P707-AA5.125 "4.21/8115601 / 4 "1 / 4 "7 11 / 16 "€762.11
GAST MOA-P126-JK kompresszor/vákuumszivattyú, 1/16 LE, 24 V, 24 hüvelyk Hg max. Vákuum, 50 psi max. Nyomás | CH9WZQ 53VC80 MOA-P126-JK--------€818.66
ajánlatkérés
GAST 1550-600 kompresszor/vákuumszivattyú, 3/4 LE, 14.5 cfm, 20 hüvelyk Hg. Max vákuum, 1725 ford./perc maximális fordulatszám | CH9WZR 53VC79 1550-600--------€1,110.18
ajánlatkérés
GAST 10D1125-101-1053 kompresszor/vákuumszivattyú, 1/125 LE, 24 V, 14 hüvelyk Hg max. Vákuum | CH9WZT 33K758 10D1125-101-1053--------€385.18
ajánlatkérés
GAST MOA-V112-AE kompresszor/vákuumszivattyú, 1/16 LE, 110/115 VAC, 24 hüvelyk Hg | CP6HJQ 33K736 MOA-V112-AE--------€687.00
GAST MOA-P101-AA kompresszor/vákuumszivattyú, 1/16 LE, 115 V, 24 hüvelyk Hg | CP6HJR 33K737 MOA-P101-AA--------€689.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GAST MAA-P251-MB Kompresszor/vákuumszivattyú 1/8 LE 60 Hz 115V
€988.30 /Mértékegység