GAST 8 AM-FRV-75 Motor Air | AF2YMM 6ZC95

GAST 8:75-FRV-XNUMX Motor Air

Raktáron
Tétel: AF2YMM Modell: 8 AM-FRV-75Kereszthivatkozás: 6ZC95

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€898.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAir Motor
CFM175
befejezSzürke metál
Magasság6.03 "
Ház anyagaÖntöttvas
HP5.00
Kulcsnyílás1.34 "
Kulcs hossza1.34 "
Hossz8.48 "
AnyagÖntöttvas
Max. Légáramlás175 cfm
Max. Levegő nyomás100 PSI
Max. FORDULAT2500
FelszerelésLáb
Nincs terhelés RPM2500
Üzemi hőm. Hatótávolság0 fok és 250 fok F között
Teljes magasság6.03 "
Teljes hossz8.48 "
Teljes szélesség5.5 "
Port méretNPT 1 / 2 "
ForgásFORDULAT
RPM @ Max. Nyomaték300
Tengely Dia.3 / 4 "
A tengely hossza1.53 "
Hőmérséklet250
típusRotary Vane
Szélesség5.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.0475
Hajó magassága (cm)29.21
Hajó hossza (cm)34.8
Hajószélesség (cm)21.59
HS-kód8412390040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFelszerelésCFMMagasságNincs terhelés RPMTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességPort méretÁr
GAST 4AM-NRV-92 motor légagy rögzítése | AE2QTY 4Z231 4 AM-NRV-92Kerékagy753.96 "----NPT 3 / 8 "€463.33
GAST 1UP-NRV-15 Motor levegőagy szerelése | AE2QWF 4Z411 1UP-NRV-15Kerékagy274.69 "----NPT 1 / 8 "€304.93
GAST 2 AM-NCC-96 motor levegőagy szerelése | AF2YMK 6ZC93 2 AM-NCC-96Kerékagy505.75 "30005.75 "4.94 "4.16 "NPT 1 / 4 "€358.60
GAST 6 AM-NRV-63 Motor Air | AF2YMN 6ZC96 6 AM-NRV-63C Arc1306.5 "30006.5 "8.29 "6.5 "NPT 1 / 2 "€926.62
GAST 6AM-FRV-62 Motor Air | AF2YMQ 6ZC98 6 AM-FRV-62Láb1305.81 "30005.78 "7.47 "5"NPT 1 / 2 "€653.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GAST 8:75-FRV-XNUMX Motor Air
€898.34 /Mértékegység