Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GAST 1UP-NRV-15 Motor levegőagy szerelése | AE2QWF 4Z411

GAST 1UP-NRV-15 motor légagy rögzítése

Raktáron
Tétel: AE2QWF Modell: 1UP-NRV-15Kereszthivatkozás: 4Z411
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
€304.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAir Motor
CFM27
Magasság4.69 "
HP0.50
Kulcsnyílás0.81 "
Hossz4.69 "
AnyagÖntöttvas
Max. Levegő nyomás80 PSI
Max. FORDULAT6000
FelszerelésKerékagy
Port méretNPT 1 / 8 "
ForgásFORDULAT
RPM @ Max. Nyomaték1000
Tengely Dia.3 / 8 "
A tengely hossza1.14 "
Stall Tourque (Lbs.)5.9
Hőmérséklet250
típusRotary Vane
Szélesség2.44 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35
Hajó magassága (cm)18.54
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód8412390040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFelszerelésCFMMagasságNincs terhelés RPMTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességPort méretÁr
GAST 4AM-NRV-92 motor légagy rögzítése | AE2QTY 4Z231 4 AM-NRV-92Kerékagy753.96 "----NPT 3 / 8 "€463.33
GAST 2 AM-NCC-96 motor levegőagy szerelése | AF2YMK 6ZC93 2 AM-NCC-96Kerékagy505.75 "30005.75 "4.94 "4.16 "NPT 1 / 4 "€358.60
GAST 8 AM-FRV-75 Motor Air | AF2YMM 6ZC95 8 AM-FRV-75Láb1756.03 "25006.03 "8.48 "5.5 "NPT 1 / 2 "€898.34
GAST 6 AM-NRV-63 Motor Air | AF2YMN 6ZC96 6 AM-NRV-63C Arc1306.5 "30006.5 "8.29 "6.5 "NPT 1 / 2 "€926.62
GAST 6AM-FRV-62 Motor Air | AF2YMQ 6ZC98 6 AM-FRV-62Láb1305.81 "30005.78 "7.47 "5"NPT 1 / 2 "€653.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GAST 1UP-NRV-15 motor légagy rögzítése
€304.93 /Mértékegység