Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GAST 2 AM-NCC-96 motor levegőagy szerelése | AF2YMK 6ZC93

GAST 2AM-NCC-96 Motor légagy rögzítése

Raktáron
Tétel: AF2YMK Modell: 2 AM-NCC-96Kereszthivatkozás: 6ZC93
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
€358.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAir Motor
CFM50
befejezSzürke metál
Magasság5.75 "
Ház anyagaÖntöttvas
HP0.75
Kulcsnyílás1"
Kulcs hossza1.00 "
Hossz4.94 "
AnyagÖntöttvas
Max. Légáramlás30 cfm
Max. Levegő nyomás100 PSI
Max. FORDULAT3000
FelszerelésKerékagy
Nincs terhelés RPM3000
Üzemi hőm. Hatótávolság0 fok és 250 fok F között
Teljes magasság5.75 "
Teljes hossz4.94 "
Teljes szélesség4.16 "
Port méretNPT 1 / 4 "
ForgásCCW
RPM @ Max. Nyomaték300
Tengely Dia.1 / 2 "
A tengely hossza1.13 "
Hőmérséklet250
típusRotary Vane
Szélesség4.16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.43
Hajó magassága (cm)19.56
Hajó hossza (cm)18.29
Hajószélesség (cm)14.48
HS-kód8412390040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFelszerelésCFMMagasságNincs terhelés RPMTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességPort méretÁr
GAST 4AM-NRV-92 motor légagy rögzítése | AE2QTY 4Z231 4 AM-NRV-92Kerékagy753.96 "----NPT 3 / 8 "€463.33
GAST 1UP-NRV-15 Motor levegőagy szerelése | AE2QWF 4Z411 1UP-NRV-15Kerékagy274.69 "----NPT 1 / 8 "€304.93
GAST 8 AM-FRV-75 Motor Air | AF2YMM 6ZC95 8 AM-FRV-75Láb1756.03 "25006.03 "8.48 "5.5 "NPT 1 / 2 "€898.34
GAST 6 AM-NRV-63 Motor Air | AF2YMN 6ZC96 6 AM-NRV-63C Arc1306.5 "30006.5 "8.29 "6.5 "NPT 1 / 2 "€926.62
GAST 6AM-FRV-62 Motor Air | AF2YMQ 6ZC98 6 AM-FRV-62Láb1305.81 "30005.78 "7.47 "5"NPT 1 / 2 "€653.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GAST 2AM-NCC-96 Motor légagy rögzítése
€358.60 /Mértékegység