Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GAST 4AM-NRV-92 motor légagy rögzítése | AE2QTY 4Z231

GAST 4AM-NRV-92 Motor légagy rögzítése

Raktáron
Tétel: AE2QTY Modell: 4 AM-NRV-92Kereszthivatkozás: 4Z231
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
€463.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAir Motor
CFM75
Magasság3.96 "
HP1.8
Kulcsnyílás3/16 "négyzet x 1/2" hosszú
Hossz6.56 "
AnyagÖntöttvas
Max. Levegő nyomás100 PSI
Max. FORDULAT3000
FelszerelésKerékagy
Port méretNPT 3 / 8 "
ForgásFORDULAT
RPM @ Max. Nyomaték300
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza1.12 "
Stall Tourque (Lbs.)56.0
Hőmérséklet250
típusRotary Vane
Szélesség4.31 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.5325
Hajó magassága (cm)14.73
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)18.8
HS-kód8412390040
Származási országUS

Termék részletek:

A Gast 4AM-NRV-92 kerékagy-rögzítésű légmotort az ipari gyártásban és az automatizálásban használják szállítószalag-rendszerek meghajtására, szivattyúk táplálására és keverőfolyadékok működtetésére.

Jellemzők:

  • A Gast 4AM-NRV-92 levegőmotor erőteljes 1.8 LE-s motorral rendelkezik, amely jelentős pneumatikus erőt biztosít.
  • Ennek a levegőmotornak az üresjárati fordulatszáma 3000, ami hatékony teljesítményt biztosít.
  • Öntöttvas házzal rendelkezik a robusztus és hosszú élettartam érdekében.
  • Ez a légmotor 78 cfm maximális légáramlást biztosít.
  • 5/8 hüvelykes tengellyel van felszerelve, 0.5 hüvelykes reteszeléssel a biztonságos rögzítés érdekében.
  • Ez a motor 0 és 250 fok közötti hőmérsékleten üzemeltethető.
  • 1/4 hüvelykes NPT-portja van, és hangtompítóval is rendelkezik.

Kompatibilis tartozékok:

  • Vendég AG983 tartókonzol: Úgy tervezték, hogy kiegészítse a Gast air motort, megkönnyítve a könnyű és biztonságos rögzítést. Ez a tartókonzol megbízható csatlakozást biztosít, növelve a levegőmotor stabilitását és teljesítményét különféle ipari alkalmazásokban.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi a hangtompító jelentősége a levegőmotor működésében?

V. A hangtompítót a zajszint csökkentésére használják, és jótékony hatású a zajra érzékeny környezetben.

K. Hogyan befolyásolják a levegőmotor lapátjai a teljesítményt, és mikor kell őket cserélni?

V. A légmotorok lapátjai elengedhetetlenek a forgási teljesítmény előállításához. Ki kell cserélni, ha elhasználódnak vagy sérülés jeleit mutatják.

K. Milyen karbantartás szükséges a levegőmotor zökkenőmentes működéséhez?

V. A rendszeres karbantartás magában foglalhatja a kenést, a lapátok ellenőrzését és az alkatrészek ajánlott időközönkénti ellenőrzését.

Termékváltozatok

TermékekModellFelszerelésCFMMagasságNincs terhelés RPMTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességPort méretÁr
GAST 1UP-NRV-15 Motor levegőagy szerelése | AE2QWF 4Z411 1UP-NRV-15Kerékagy274.69 "----NPT 1 / 8 "€304.93
GAST 2 AM-NCC-96 motor levegőagy szerelése | AF2YMK 6ZC93 2 AM-NCC-96Kerékagy505.75 "30005.75 "4.94 "4.16 "NPT 1 / 4 "€358.60
GAST 8 AM-FRV-75 Motor Air | AF2YMM 6ZC95 8 AM-FRV-75Láb1756.03 "25006.03 "8.48 "5.5 "NPT 1 / 2 "€898.34
GAST 6 AM-NRV-63 Motor Air | AF2YMN 6ZC96 6 AM-NRV-63C Arc1306.5 "30006.5 "8.29 "6.5 "NPT 1 / 2 "€926.62
GAST 6AM-FRV-62 Motor Air | AF2YMQ 6ZC98 6 AM-FRV-62Láb1305.81 "30005.78 "7.47 "5"NPT 1 / 2 "€653.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GAST 4AM-NRV-92 Motor légagy rögzítése
€463.33 /Mértékegység