DAYTON Kompakt légfüggöny


Szűrő
Mélység: 6.75 " , Magasság: 7.375 " , Ház színe: Light Tan , Ház anyaga: Festett acél , Hz: 60 , Motorház: Teljesen zárt , Motor típusa: Állandó osztott kondenzátor , Sebességszám: 2 , fázis: 1 , Feszültség: 120
StílusModellAir VolumeMax. AmperMax. FORDULATMotoros HPSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
4HZ94
1050 / 790 cfm1.117001/1036 "€1,108.29
A
4YP01
1200 / 900 cfm1.616001/842 "€804.89
A
4HZ95
1350 / 1010 cfm1.616001/848 "€892.89
A
4YP02
1700 / 1280 cfm1.916001/860 "€1,037.05

Kompakt légfüggöny

A Dayton kompakt légfüggönyök hőgátként működnek az átmenőkben, az áthajtóablakokban és más hasonló nyílásokban, hogy megakadályozzák a por, füst és rovarok bejutását a létesítményekbe. Ezek az egységek ventilátorral rendelkeznek, teljesen zárt motorszerelvénysel az optimális légáramlás érdekében. A bejáratok fölé, például ajtónyílásokra vagy rakodóterekre helyezik őket, hogy hőmérsékleti akadályt hozzanak létre a zavartalan látás vagy a nyíláson keresztüli forgalom érdekében. Válasszon ezek közül a kompakt légfüggönyök széles választékából, amelyek 1/8 és 1/10 LE teljesítményű motorokban kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?