GAST 6 AM-NRV-63 Motor Air | AF2YMN 6ZC96

GAST 6:63-NRV-XNUMX Motor Air

Raktáron
Tétel: AF2YMN Modell: 6 AM-NRV-63Kereszthivatkozás: 6ZC96

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€926.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAir Motor
CFM130
befejezSzürke metál
Magasság6.5 "
Ház anyagaÖntöttvas
HP4.00
Kulcsnyílás1.41 "
Kulcs hossza1.41 "
Hossz8.29 "
AnyagÖntöttvas
Max. Légáramlás128 cfm
Max. Levegő nyomás100 PSI
Max. FORDULAT3000
FelszerelésC Arc
Nincs terhelés RPM3000
Üzemi hőm. Hatótávolság0 fok és 250 fok F között
Teljes magasság6.5 "
Teljes hossz8.29 "
Teljes szélesség6.5 "
Port méretNPT 1 / 2 "
ForgásFORDULAT
RPM @ Max. Nyomaték300
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza2.06 "
Hőmérséklet250
típusRotary Vane
Szélesség6.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.0875
Hajó magassága (cm)21.84
Hajó hossza (cm)29.21
Hajószélesség (cm)34.8
HS-kód8412390040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFelszerelésCFMMagasságNincs terhelés RPMTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességPort méretÁr
GAST 4AM-NRV-92 motor légagy rögzítése | AE2QTY 4Z231 4 AM-NRV-92Kerékagy753.96 "----NPT 3 / 8 "€463.33
GAST 1UP-NRV-15 Motor levegőagy szerelése | AE2QWF 4Z411 1UP-NRV-15Kerékagy274.69 "----NPT 1 / 8 "€304.93
GAST 2 AM-NCC-96 motor levegőagy szerelése | AF2YMK 6ZC93 2 AM-NCC-96Kerékagy505.75 "30005.75 "4.94 "4.16 "NPT 1 / 4 "€358.60
GAST 8 AM-FRV-75 Motor Air | AF2YMM 6ZC95 8 AM-FRV-75Láb1756.03 "25006.03 "8.48 "5.5 "NPT 1 / 2 "€898.34
GAST 6AM-FRV-62 Motor Air | AF2YMQ 6ZC98 6 AM-FRV-62Láb1305.81 "30005.78 "7.47 "5"NPT 1 / 2 "€653.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GAST 6:63-NRV-XNUMX Motor Air
€926.62 /Mértékegység