EATON A200 sorozatú NEMA motorvezérlő segédérintkezőkészletek


Az Eaton A200 sorozatú NEMA motorvezérlő segédérintkezőkészletek további kontaktorok, amelyeket az Eaton A200 sorozatú NEMA motorvezérlő indítóegységekkel használnak az indító alapvető indítási és leállítási funkciói mellett további vezérlési funkciókhoz. Ezek az extra segédérintkezőkészletek más elektromos áramköröket is vezérelhetnek ...eszközök, például világítás, riasztók vagy egyéb berendezések a csatlakoztatott motor állapota alapján. Például egy segédérintkező rendszer használható a figyelmeztető lámpa bekapcsolására, amikor a motor jár, vagy riasztást ad, ha a motor túlterhelés miatt leáll. Ezek a készletek segédérintkezőkkel, működtetőkarral és tartókonzollal rendelkeznek.Olvass tovább

Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
3463D94G18
€860.51
ajánlatkérés
B
818D498G04
€2,208.74
ajánlatkérés
B
818D498G06
€4,463.42
ajánlatkérés
A
3463D94G19
€860.51
ajánlatkérés

Működési mechanizmus

  • Csatlakoztassa a segédérintkezőt az önindító vezérlőáramköréhez és a vezérelni kívánt elektromos eszközhöz.
  • A motor indítása, leállítása vagy más állapota alapján a segédérintkező aktiválódik vagy deaktiválódik.
  • A segédérintkező vezérli az elektromos áramkörét a csatlakoztatott elektromos eszköz aktiválásához vagy deaktiválásához.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan szerelik fel a segédérintkezőket?

Ezen Eaton A200 sorozatú NEMA motorvezérlő segédérintkezőkészletek segédérintkezői különálló alkatrészként vagy a segédérintkezőkészlet részeként csatlakoztathatók a motorvezérlő indítóhoz.

Hozzáadhatók-e segédérintkezők bármely motorvezérlő indítóhoz?

Nem, ezek az Eaton A200 sorozatú NEMA motorvezérlő segédérintkezőkészletek meghatározott motorvezérlő indítókkal használhatók. A felhasználóknak meg kell győződniük arról, hogy a segédérintkezők kompatibilisek a használt indítóval.

Használhatók-e segédérintkezők veszélyes helyeken működő motorokhoz?

A kiválasztott Eaton A200 sorozatú NEMA motorvezérlő segédérintkezőkészletek használhatók veszélyes helyeken működő motorokhoz.

Milyen szabványoknak felelnek meg ezek az Eaton A200 sorozatú NEMA motorvezérlő segédérintkezőkészletek?

  • CSA
  • UL

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?