GAST 7Z782 szivattyú vákuum 1 1/2 LE | AF3NQJ

GAST 7Z782 Szivattyú vákuum 1 1/2 LE

Raktáron
Tétel: AF3NQJ Modell: 7Z782

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,929.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKompresszor / vákuumszivattyú
Kompresszor típusaRotary Vane
DesignOlajmentes
Ingyenes levegő CFM @ 0 In. Hg21.00
Ingyenes levegő CFM @ 0 PSI21.00
Ingyenes levegő CFM @ 10 In. Hg13.00
Ingyenes levegő CFM @ 20 In. Hg1.50
Teljes terhelésű erősítők15.2 / 8.2-7.6
HázÖntöttvas
HP1.5
Hz60
Bemeneti méret3 / 4 "NPT
Max. PSI folytatás / Int.15
Max. Vákuum27.0 "Hg
Kimeneti méret3 / 4 "NPT
Teljes magasság11.59 "
Teljes hossz12.650 "
Teljes szélesség5.68 "
Fázis1
RPM1725
Feszültség115/230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 40.3875
HS-kód8414100000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Ingyenes levegő CFM @ 10 PSI (17.90)
    • Motor felszerelése (szorosan összekapcsolt)

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszTeljes terhelésű erősítőkHPTeljes szélességFázisFeszültségHzBemeneti méretÁr
GAST 0523-V4-SG588DX vákuumszivattyú, forgólapátos 1/4 LE 26 hüvelyk Hg | AC9WLK 3KYY4 0523-V4-SG588DX17.22 "4.51/48.03 "1115 / 208-230601 / 4 "NPT€1,459.76
GAST 0523-V191Q-G588DX szivattyú vákuum 1/4 LE | AD7LAL 4F740 0523-V191Q-G588DX14.72 "4.6/2.31/46.37 "1115/23050/601 / 4 "NPT€1,034.66
GAST 0823-V131Q-SG608X szivattyú vákuum 3/4 LE | AD7LAM 4F741 0823-V131Q-SG608X15.94 "12.2/6.13/46.5 "1115/23050/603 / 8 "NPT€1,474.76
GAST 1023-V131Q-SG608X szivattyú vákuum 3/4 LE | AD7LAN 4F742 1023-V131Q-SG608X15.94 "12.2/6.13/46.5 "1115/23050/603 / 8 "NPT€1,456.49
GAST 1423-103Q-G625 szivattyú vákuum 1 LE | AD9KPK 4TF21 1423-103Q-G62516.95 "3.0/1.516.5 "3230/46050/603 / 8 "NPT€1,714.92
GAST 1423-103Q-G626X szivattyús vákuum 1 LE | AD9KPL 4TF22 1423-103Q-G626X16.95 "13.0/6.516.5 "1115/23050/603 / 8 "NPT€1,738.82
GAST 2067-V108 szivattyú vákuum 1 LE | AE2QWT 4Z469 2067-V10811.48 "-117.69 "--603 / 4 "NPT€1,933.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GAST 7Z782 Szivattyú vákuum 1 1/2 LE
€2,929.66 /Mértékegység