TSURUMI TE3-80HA víztelenítő szivattyú centrifugális 5-1/2 LE | AB4ZGU 20LR09

TSURUMI TE3-80HA víztelenítő szivattyú centrifugális 5-1/2 LE

Raktáron
Tétel: AB4ZGU Modell: TE3-80HAKereszthivatkozás: 20LR09

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,207.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMotor hajtott centrifugális szivattyú
AlapanyagAlumínium
Csapágy típusGolyó, tartósan kenve és lezárva
NPT-mentesítés3"
AdóNehéz, súlyos
FunkcióVíztelenítés
GPM @ 1 Ft. a feje262
GPM víz @ 10 Ft. a feje245
GPM víz @ 15 Ft. a feje237
GPM víz @ 20 Ft. a feje225
GPM víz @ 25 Ft. a feje212
GPM víz @ 30 Ft. a feje200
GPM víz @ 35 Ft. a feje187
GPM víz @ 40 Ft. a feje180
GPM víz @ 5 Ft. a feje260
HandleCage Frame
Magasság18.125 "
HázAlumínium
HP5.5
Járókerék anyagaÖntöttvas
Hossz20.5 "
Max. Dia. Szilárd anyagok25 / 64 "
Max. Folyékony hőmérséklet.104 fok F
Maximális fej105 ft.
motor típusaGázmotor
RPM3600
Tengely anyagaRozsdamentes acél
TengelytömítésSzilícium-karbid
Top anyagAlumínium
típusCentrifugális
2 év
Szélesség16.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 27
Hajó magassága (cm)50.8
Hajó hossza (cm)55.88
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód8413702015
Származási országJP

Termék részletek:

    • GPM víz @ 45 Ft. a feje (162)

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességGPM víz @ 10 Ft. a fejeGPM víz @ 20 Ft. a fejeGPM víz @ 30 Ft. a fejeGPM víz @ 40 Ft. a fejeMagasságHPHosszÁr
TSURUMI TE2-100HA motoros centrifugálszivattyú 8 LE | AF6XBH 20LR10 TE2-100HA18 "43238734228023.5 "825 "€2,748.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TSURUMI TE3-80HA víztelenítő szivattyú centrifugális 5-1/2 LE
€1,207.22 /Mértékegység