GAST 1LAA-251-M100X dugattyús légkompresszor/vákuumszivattyú 1/6 LE | AE4GCG 5KA91

GAST 1LAA-251-M100X dugattyús légkompresszor/vákuumszivattyú 1/6 LE

Raktáron
Tétel: AE4GCG Modell: 1LAA-251-M100XKereszthivatkozás: 5KA91

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,113.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugattyús légkompresszor / vákuumszivattyú
Henger anyagaÖntöttvas
DesignRingatódugattyú
befejezSzürke festék
Ingyenes levegő CFM @ 0 In. Hg1.5
Ingyenes levegő CFM @ 0 PSI1.5
Ingyenes levegő CFM @ 10 In. Hg0.7
Ingyenes levegő CFM @ 20 In. Hg0.28
Ingyenes levegő CFM @ 20 PSI1.2
Ingyenes levegő CFM @ 40 PSI1
Ingyenes levegő CFM @ 50 PSI0.9
Teljes terhelésű erősítők4.3
HP1/6
Hz60
Bemeneti méret1 / 4 "NPT
Kenés típusaOlajmentes
Max. PSI folytatás / Int.50/50
Max. Vákuum26 "Hg
motor típusaOsztott fázis
Hengerek száma2
Kimeneti méret1 / 4 "NPT
Teljes magasság8.5 "
Teljes hossz11.625 "
Teljes szélesség5.625 "
Fázis1
RPM1725
Hangértékelés75 dBA
Temp. Hatótávolság32 fok és 104 fok F között
HővédelemAutomatikus
szelepRozsdamentes acél
Feszültség115 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.1025
Hajó magassága (cm)31.24
Hajó hossza (cm)44.96
Hajószélesség (cm)29.46
HS-kód8414801615
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességTeljes terhelésű erősítőkHPFázisFeszültségBemeneti méretmotor típusaKimeneti méretÁr
GAST 8HDM-251-M853 dugattyús légkompresszor/vákuumszivattyú 2LE | AB9EFG 2CJH3 8HDM-251-M85312.38 "6.6/3.323230 / 460 VAC3 / 8 "NPTODP3 / 8 "NPT€3,976.96
GAST 4LCB-251-M450X dugattyús légkompresszor/vákuumszivattyú 1/2hp | AE4GCJ 5KA94 4LCB-251-M450X12 "12/61/21115 / 230 VAC1 / 4 "NPTKondenzátor indítás1 / 4 "NPT€1,823.00
GAST 5LCA-251-M550NGX dugattyús légkompresszor/vákuumszivattyú 3/4 LE | AE4GCK 5KA95 5LCA-251-M550NGX12.25 "16/83/41115 / 230 VAC1 / 4 "NPTKondenzátor indítás1 / 4 "NPT€1,951.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GAST 1LAA-251-M100X dugattyús légkompresszor/vákuumszivattyú 1/6 LE
€1,113.22 /Mértékegység