GAST Dugattyús légkompresszor / vákuumszivattyú


A gázdugattyús légkompresszor/vákuumszivattyúk egy excenteres forgótengellyel összekapcsolódó dugattyú oda-vissza mozgásával továbbítják a gázt. Ezek a szivattyúk motoros levegős szerszámok, festékszórók és csiszolószóró berendezések a műhelyekben.

Szűrő
Design: Ringatódugattyú , Befejez: Szürke festék , Hz: 60 , RPM: 1725 , Temp. Hatótávolság: 32 fok és 104 fok F között , Hővédelem: Automatikus
StílusModellTeljes szélességTeljes terhelésű erősítőkHPFázisFeszültségBemeneti méretmotor típusaKimeneti méretÁr (ÁFA nélkül)
A
1LAA-251-M100X
5.625 "4.31/61115 VAC1 / 4 "NPTOsztott fázis1 / 4 "NPT€1,113.23
B
4LCB-251-M450X
12 "12/61/21115 / 230 VAC1 / 4 "NPTKondenzátor indítás1 / 4 "NPT€1,822.99
C
5LCA-251-M550NGX
12.25 "16/83/41115 / 230 VAC1 / 4 "NPTKondenzátor indítás1 / 4 "NPT€1,951.54
D
8HDM-251-M853
12.38 "6.6/3.323230 / 460 VAC3 / 8 "NPTODP3 / 8 "NPT€3,976.95

Jellemzők

  • A gázdugattyús légkompresszor/vákuumszivattyúk korrózióálló alumínium hengerekkel rendelkeznek, hogy ellenálljanak a zord környezetnek.
  • Teflonnal töltött gyűrűkkel rendelkeznek, amelyek önkenőek és nem igényelnek olajat.
  • Ezeknek a szivattyúknak a motorcsapágyai egy élettartamra előzsírozottak.
  • A kiválasztott termékek lengődugattyús kialakításúak, így kompakt kialakítást mutatnak a teljesítmény csökkenése nélkül.
  • Ezek a szivattyúk automatikus hőkapcsolóval rendelkeznek, hogy megakadályozzák a túlmelegedést.
  • Vendég 7HDD-251-M853 és a 8HDM-251-M853 A vákuumszivattyúk háromfázisú konfigurációval rendelkeznek, hogy megfeleljenek a magas elektromos fogyasztásnak.

Kompatibilis kiegészítők

  • Gázszűrő/hangtompító egység: Ha szűrőként használják, ezek a szerelvények megszűrik az egységbe belépő levegőt, és csökkentik a zajt, ha hangtompítóként használják.

Gyakran ismételt kérdések

Mekkora ezeknek a szivattyúknak az üzemi hőmérsékleti tartománya?

A gázdugattyús légkompresszor / vákuumszivattyúk működési hőmérséklete 32 és 104 Fahrenheit fok között van.

Milyen típusú bemenetek és kimenetek vannak ezekben a szivattyúkban?

  • NPT

Mekkora teljesítményre képesek ezek a vákuumszivattyúk?

A gázdugattyús légkompresszor / vákuumszivattyúk akár 2 LE teljesítményre képesek.

Mekkora a Gast dugattyús légkompresszor/vákuumszivattyúk maximális forgási sebessége?

A Gast ezeket a vákuumszivattyúkat 1725 és 1750 RPM maximális fordulatszámmal kínálja.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?