Szelep kerékkulcsok

Szűrő

A szelepkerékkulcsokat olaj- és gázfinomítókban, vegyi feldolgozó üzemekben, vízkezelő létesítményekben és erőművekben használják a szelepek működtetésére a szelepkerék elfordításával....Tovább

StílusModellHosszMéretÁr (ÁFA nélkül)
A5PWF312 "1.375 "€97.30
A5PWF417.375 "1.375 "€167.61
A5PWF526.625 "1.625 "€278.60
StílusModellHosszMéretÁr (ÁFA nélkül)
A5PWE58"1/2 és 21/32 "€86.47
A5PWE610 "11/16 és 1 "€95.24
A5PWE717.5 "1 és 1-5 / 16 "€285.24
AMPCO METAL -

Szelep kerék horgok

StílusModellHosszAnyagÁr (ÁFA nélkül)
AWV-3213.75 "Nagy szilárdságú nikkel-alumínium bronz, nem szikrázó, nem mágneses, korrózióálló 46C053€307.08
AWV-3415.75 "Nagy szilárdságú nikkel-alumínium bronz, nem szikrázó, nem mágneses, korrózióálló€351.26
StílusModellHosszMéretÁr (ÁFA nélkül)
A87088.5 "3 / 4 "€80.52
A871414.75 "1"€141.68
A871821.75 "1.375 "€146.43
WESTWARD -

Egyvégű szelep kerékkulcsok

StílusModellbefejezHosszAnyagMéretÁr (ÁFA nélkül)
A5PWE8Fekete oxid15 "Kovácsolt acél1"€152.02
A5PWF1Fekete oxid15.5 "Kovácsolt acél1.375 "€264.88
B5PWF0Fekete oxid48 "Kovácsolt acél2.25 "€505.82
A5PWE9Porszórt27 "Öntött acél2"€355.31
StílusModellHosszMéretÁr (ÁFA nélkül)
AWV-3011.75 "1.187 "€263.57
AWV-3617.75 "1.75mm€368.94
AWV-3819.75 "2"€423.68
AWV-4023.625 "2.375 "€527.29
AWV-4227.5 "2.75 "€694.46
AWV-4431.5 "3.125 "€936.17
StílusModellHosszMéretÁr (ÁFA nélkül)
AWV-1014.5 "1-3/8 and 2-3/8"€480.14
AWV-1217 "1-7/8 and 3-1/8"€651.16
AWV-1421.625 "2-7 / 16 és 4 "€908.65
AMPCO METAL -

Szelep kerékkulcs szikramentes, 13/16 hüvelyk

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
WV-20AF7LXL€571.23
WESTWARD -

Szelep kerékkulcs karma 21-3 / 8 In

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
5PWF2AE6CTL€386.98

Szelep kerékkulcsok

Raptor Supplies széles választékot kínál a szelep kerékkulcsokhoz hasonló márkáktól Ampco, Nyugati és Wheeler-Rex kéziszelep kerekeinek felnik nyitásához vagy zárásához. Az F alakú kerék villáskulccsal Nyugat felé lehetővé teszi a sima ütköző kalapácsmozgást, amely lehetővé teszi a szelepek csúszás nélküli kinyitását és bezárását, miközben zsúfolt vagy felső helyzetben dolgozik. Ezenkívül porszórt bevonattal rendelkeznek a karcolás, fakulás és csorbulás elleni védelem érdekében. Raptor Supplies hatalmas választékot kínál ezekből a szelep kerékkulcsokból, amelyek hossza 10 és 48 hüvelyk között mozog.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan szereljük fel a szelepkerék-kulcsokat?

  • Válassza ki a megfelelő méretű és típusú szelepkerék-kulcsot a használni kívánt szelepkerékhez. Ellenőrizze a gyártó specifikációit a szelepre és a szelepkerékre vonatkozóan, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a kulcs kompatibilis.
  • Ellenőrizze a szelepet és a szelepkereket, hogy megbizonyosodjon arról, hogy tiszták és szennyeződésmentesek. Távolítson el minden akadályt vagy törmeléket, amely zavarhatja a szelepkerékkulcs működését.
  • Helyezze a szelepkerék-kulcsot a szelepkerék fölé úgy, hogy a kulcs szorosan illeszkedjen a kerékhez.
  • Győződjön meg arról, hogy a szelepkerék-kulcs megfelelően van egy vonalban a szelepkerékkel. A kulcsot a kerék közepére kell helyezni, a fogantyút pedig úgy kell elhelyezni, hogy a kezelő könnyen el tudja forgatni a kereket.
  • Nyomjon nyomást a szelepkerék-kulcsra, és forgassa el a fogantyút a szelep működtetéséhez. Sima, egyenletes mozdulattal forgassa el a szelep kerekét.
  • A szelep működtetése után vegye le a szelepkerék-kulcsot a szelepkerékről.
  • Ellenőrizze a szelepkerék-kulcsot, hogy megbizonyosodjon arról, hogy jó állapotban van, és nem sérült-e. Tisztítsa meg a csavarkulcsot, és tárolja biztonságos helyen, amíg újra szükség lesz rá.

Hogyan karbantarthatom a szelepkerék-kulcsokat?

  • Minden használat után tisztítsa meg a szelepkerék-kulcsot. Egy ronggyal vagy kefével távolítson el minden szennyeződést, törmeléket vagy olajat, amely használat közben a kulcson összegyűlt.
  • Rendszeresen ellenőrizze a szelepkerék-kulcsot, hogy nincs-e rajta kopás vagy sérülés, például repedés vagy deformáció. Ha bármilyen sérülést észlel, a kulcsot azonnal ki kell cserélni.
  • Tisztítás után vigyen fel enyhe kenőanyag-bevonatot a szelepkerék-kulcsra, hogy megelőzze a korróziót és a kulcsot jó állapotban tartsa.
  • Tárolja a szelepkerékkulcsot száraz, tiszta helyen, nedvességtől, portól és egyéb szennyeződésektől távol. Egy védőtok vagy tasak megvédheti a kulcsot a tárolás során bekövetkező sérülésektől.
  • Kerülje a túlzott erő kifejtését a szelepkerék-kulcs működtetésekor, mert ez károsíthatja mind a kulcsot, mind a szelepet.

Hogyan válasszam ki a megfelelő szelepkerék-kulcsot a szelepemhez?

  • Ellenőrizze a gyártó specifikációit a szelepre és a szelepkerékre vonatkozóan, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a kulcs kompatibilis.
  • Válassza ki a megfelelő méretű és típusú szelepkerék-kulcsot a használni kívánt szelepkerékhez.

Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell tennem szelepkerék-kulcs használatakor?

  • Kövesse a gyártó utasításait a szelepkerékkulcsra és a működtetett szelepre vonatkozóan.
  • Egyes szelepek speciális utasításokat igényelhetnek a biztonságos és megfelelő működéshez.
  • Tartsa be az összes biztonsági irányelvet, és használjon megfelelő személyi védőfelszerelést (PPE), amikor szelepekkel és szelepkerékkulcsokkal dolgozik.

Mi a különbség a normál kulcs és a szelepkerékkulcs között?

A normál villáskulcs egy általános célú szerszám, amelyet csavarok vagy anyák meghúzására vagy lazítására használnak, a szelepkerékkulcs pedig egy speciális szerszám, amelyet kifejezetten kerék típusú működtető mechanizmusokkal rendelkező szelepek működtetésére terveztek.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?